カテゴリ

  • 農業機械(76)
  • 作業工具(22)
  • 物流用品(21)
  • 切削工具(18)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(14)
  • 制御機器(13)
  • 自転車部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 電気材料(9)
  • バイク部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)

「cs-14」の検索結果

関連キーワード
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンギュラ玉軸受 CS14 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 CS14

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • Strata 700 コンサートスネアヘッド 14" CS14S EVANS

    Strata 700 コンサートスネアヘッド 14" CS14S

    EVANS
    3,198税込3,518
    1枚
    5日以内出荷
    暖かみのある深くダークなサウンドと、カーフスキンのようなレスポンスのコンサートスネアヘッドです。 ミッドレンジの倍音とナチュラルなサスティーンが特徴。繊細で多彩な表現に適しています。
    タイプStrata 700プライ数1
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • Strata Staccato 700 コンサートスネアヘッド 14" CS14SS EVANS

    Strata Staccato 700 コンサートスネアヘッド 14" CS14SS

    EVANS
    3,398税込3,738
    1枚
    5日以内出荷
    暖かみのある深くダークなサウンドと、カーフスキンのようなレスポンスのコンサートスネアヘッドです。 ミッドレンジの倍音とナチュラルなサスティーンが特徴。繊細で多彩な表現に適しています。
    タイプStrata Staccato 700プライ数1
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(10件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(8件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工

    沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
    用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター コード収納BOX付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
    用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房

    コーンサインスタンド(SDスタンド)

    つくし工房(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
    取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
  • ボール用箋挟 LION (ライオン事務器)

    ボール用箋挟

    LION (ライオン事務器)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エコノミータイプのボール用箋挟
    用途用箋挟グリーン購入法適合その他GPNエコ商品ねっと掲載材質芯材:再生紙、とじ具:樹脂ストッパー付
  • 牛床革手袋 溶接用 CS-140 シモン

    牛床革手袋 溶接用 CS-140

    シモン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    掌部に補強当て付き、5本指タイプ。 糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。 内綿付。
    用途溶接・その他一般作業仕様掌補強当て付きアズワン品番65-0556-19
  • スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)

    スリーブコレット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
    適合機種3mmコレットを使用する全機種
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 細目 薄型

    ラクテム
    599税込659
    1個
    当日出荷
    市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
    材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
  • 電動ドリル用マルチソケット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤークリップ スリーエッチ

    ステンレスワイヤークリップ

    スリーエッチ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製ワイヤークリップです。
    材質ステンレス
  • PCSクッションシール 阪上製作所

    PCSクッションシール

    阪上製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッサSOL兼用エアコック パオック

    コンプレッサSOL兼用エアコック

    パオック
    759税込835
    1個
    当日出荷
    SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックです。
    用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のエアコックとして適合機種SOL-0925、SOL-1030、SOL-2039材質本体/真鍮、レバー/スチール
  • コンビネーションスパナ TRUSCO

    コンビネーションスパナ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(14本組)
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ
  • 電気丸のこ SHINKO(新興製作所)

    電気丸のこ

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
    用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
  • ココサス 付箋 ビバリー

    ココサス 付箋

    ビバリー
    499税込549
    1冊(15枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    「ココサス」はページの中で迷子にならないふせん。新感覚の便利グッズ。切り離してチェックする場所とページの端に貼れば、マークした場所が一目瞭然。
    材質紙、PP寸法(幅W×高さH)(mm)【付箋】15×45
  • 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド

    Pro-Auto
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)9×12(差込部)適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
  • コンビネーションスパナ TRUSCO

    コンビネーションスパナ

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
  • パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク EIKO(栄工舎)

    パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱着式パイロット付 3枚刃
    用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
  • クランプサポート ニューストロング販売

    クランプサポート

    ニューストロング販売
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    クランプの持ち上げや戻しに便利です。 クランプ作業の効率が倍増します。
    用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
  • 真空用NW SUSクランプ コンサス

    真空用NW SUSクランプ

    コンサス
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
    形状NW SUSクランプ材質ステンレス
  • 小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型

    ラクテム
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
    用途ユニファイネジの固定、保持に。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
  • メラミン「青磁」 タンメン丼(新型) 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン「青磁」 タンメン丼(新型)

    千羽鶴印(エンテック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    メラミン「青磁」シリーズ。洗浄機対応。
    食器の種類中華食器材質メラミン青磁容量(mL)1100直径×高さ(mm)Φ210×84TKG品番9-2390-1401TKG品番(2017)6-2182-2001
  • DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14 DMM.com

    DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14

    DMM.com
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ・テレビを設置したまま、工具を使わず高さ調整可能なキャスター付きスタンドです。 豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。 14段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。 また、ハンドルと棚板も高さ調整が可能です。 本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。
  • 四角カラービット10本組 ANEX

    四角カラービット10本組

    ANEX(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 切削工具用部品 三菱マテリアル

    切削工具用部品

    三菱マテリアル
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    819税込901
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • シールW(WCS 大阪魂

    シールW(WCS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • デスクマット 再生コピーレス クラウン[事務用品]

    デスクマット 再生コピーレス

    クラウン[事務用品]
    7,698税込8,468
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
    マット厚(mm)1.8表面処理ノングレア加工非転写:あり(裏面)入数1枚グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応