「cs-16 tone」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
キャンパスノート コクヨキャンパスノートコクヨ(67件のレビュー)
119税込131
1冊ほか
当日出荷
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様JIS規格品紙質上質紙製本無線とじ
コンビネーションレンチ モノタロウコンビネーションレンチモノタロウ(109件のレビュー)
229税込252
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
スパナ 両口 モノタロウスパナ 両口モノタロウ(78件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
709税込780
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷から翌日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
419税込461
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
599税込659
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) コクヨキャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫)コクヨ(14件のレビュー)
499税込549
1パック(5冊)
当日出荷
用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
枚数30A罫罫幅(mm)7製本無線とじ
キャンパスノート(A4)3冊パックA罫 コクヨキャンパスノート(A4)3冊パックA罫コクヨ(3件のレビュー)
799税込879
1パック(3冊)
当日出荷
A4サイズ(30枚)キャンパスノートの3冊パックです。
仕様3冊パック縦(mm)297横(mm)210行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ
キャンパスツインリングノート コクヨキャンパスツインリングノートコクヨ(13件のレビュー)
229税込252
1冊(40枚)
当日出荷
最初から最後のページまで平らに開くため、書き込みやすく、隅々まで無駄なく使えます。 左右のページがそろって平らに開くため、見開きの罫がずれず、一目でノートの内容が分かります。 とじ具の末端で手や服をひっかけることがないよう工夫したリングを採用しています。 ツインリングとじのため、きちんと平らに折り返せます。狭い場所でも心地良く使えます。
枚数40材質(表紙・裏表紙)板紙用紙紙質上質紙
ノート A罫 A4 モノタロウノート A罫 A4モノタロウ(35件のレビュー)
119税込131
1冊(40枚)
当日出荷
上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■セミB5の注文コード:48670835
用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)297横(mm)210行数35紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫コクヨ(9件のレビュー)
699税込769
1パック(5冊)
当日出荷
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。 ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。
縦(mm)252横(mm)179行数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)7製本無線とじ
ノート A罫 セミB5 モノタロウノート A罫 セミB5モノタロウ(22件のレビュー)
69税込76
1冊(30枚)
当日出荷
上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■A4の注文コード:48670844
用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)252横(mm)179行数30紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
パックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具]パックノート セミB5PLUS(プラス)[文具](17件のレビュー)
299税込329
1パック(30枚×5冊)ほか
当日出荷から翌々日出荷
「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。よく使われるセミB5判ノートブックをまとめてパック。ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。
サイズセミB5仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙枚数30JIS規格6号坪量(g/m2)(本文)75
セミB5ノート スマートバリューセミB5ノートスマートバリュー(4件のレビュー)
289税込318
1セット(5冊)
当日出荷
オリジナルノートをパックにしてお買得価格でお届けします。
仕様無線とじ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー寸法(幅W×高さH)(mm)179×252坪量(g/m2)(中紙)70紙厚(μm)90
新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。