カテゴリ
- 切削工具(9)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(3)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(3)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(2)
- 日研工作所(2)
- パオック(2)
- Power sonic(2)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- PICUS(大洋精工)(1)
- タンガロイ(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- プラス工具(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ニッコー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cs-160」の検索結果

小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
コッピングソー285mm
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷上下・左右・曲線切りが簡単にできる。用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)285質量(g)184刃長(mm)160板厚(mm)1
切断機用切断砥石
パオック¥689税込¥7581枚当日出荷切断機用切断砥石です。用途切断機用切断砥石として。適合機種CS-160PA粒度#46砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(mm)厚さ1.6砥石寸法(Φmm)穴径20.1回転速度(min-1[r.p.m])8800
フリーウェイミニコッピング
PICUS(大洋精工)¥689税込¥7581個当日出荷アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。用途木材、金属の加工。材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼タイプ軽量コンパクトタイプ
切断機
パオック¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。用途鉄パイプやL型鋼の切断に。定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)650電源コード(m)2砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(mm)厚さ2砥石寸法(Φmm)穴径20回転速度(min-1[r.p.m])8000定格時間(分)30砥石取付軸(Φmm)19
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
カムキャリアSシリーズ
キャンブロ¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷キャンブロ カムキャリアーフードパン用。食品産業の長年の経験により、最大の保温効果を得るには、コンテナのサイズがある一定に基準を満たす必要があることがわかりました。基準に合ったコンテナは、熱を逃がしません。その点で、キャンブロのカムキャリアーは自信を持ってお届けできる最高商品であるといえます。サイズも豊富です。軽量でフルサイズ、その他のサイズのフードパンを収納できます。積み重ねに便利な「突起」が付いており、またディバイダーバーもありますのでしっかり収納、しっかり運搬します。カムキャリアーは取り扱いが簡単で、洗いやすく、荷物の積み卸しがラクです。適合カムドーリーCD160
ル・カエルの便利パック
エコクリーン¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷「ル・カエルの便利パック」は、ル・カエルの交換用チップ材-10S(10リットル入り×1袋)に、 ル・カエル専用の交換用ふたシートと底敷シートが入ったとっても便利でお得なパックです。 チップ材の交換時に大変お役に立ちます。この便利なパックを活用すれば、チップ材もぐんと長持ちしてさらに経済的に運用ができます。セット内容エコパワーチップ10L×1袋・不織布製巾着袋×1枚・不織布製ふたシート×1枚・不織布製底敷シート×1個・取扱説明書
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥6,598~税込¥7,258~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付)
ニッコー¥21,980税込¥24,1781組(160本)5日以内出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
穴径変更ブッシュ 20mm用
Power sonic(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種CS-160S、CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9![石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60559050-251017-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷石油ストーブ用替え芯適合型式【石油こんろ】KT-1613、KT-1614、KT-1615、KT-1616、KT-1617、KT-1618、KT-1619、KT-1620、KT-1621、KT-1622、KT-1623、KT-C160、KT-16CS【石油ストーブ】SZ-32、SZ-F32、SZ-32CS
金属用チップソー
Power sonic¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷金属切断用の外径165mmチップソーです。用途チップソーの替刃として。適合機種CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9内径(Φmm)20外径(Φmm)165刃数(p)32刃厚(mm)2最高使用回転速度(min-1)8000
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トライアック出力ユニット
omron(オムロン)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷入出力占有点数出力/1CH外部接続脱着式端子台実装可能な装置CPU装置、増設装置
ラバーチューブ 160
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷図解NoJH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.16、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ラバーチユーブ 160_No.16、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.16、MP8000E クランクケース,バルブ部品 ラバーチユーブ 160_No.9、MP5000Eシリンダ,バルブ,ガバナ部品ラバーチユーブ160_No.10、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.16、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ラバーチユーブ 160_No.16、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.16、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.16、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ラバーチユーブ 160_No.16、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 ラバーチユーブ 160_No.16、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.34、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ラバーチユーブ 160_No.16、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 ラバーチユーブ 160_No.16
KSDシリンダ
コガネイ¥79,980~税込¥87,978~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。作動方式複動形





























![石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60559050-251017-02.jpg)