カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「cs-178」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • フリーウェイコッピングソー PICUS(大洋精工)

    フリーウェイコッピングソー

    PICUS(大洋精工)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
    用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    最大4台のユニットをUSBケーブルで接続し、マルチディスプレイ(最大4画面)によるビデオ出力が可能な「マルチビュー機能」に対応しています。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です。
    用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)にポート数8接続台数512(カスケード)付属品2L-7D02UD×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1ラックマウントキット×1質量(kg)2.8消費電力(W)(DC5.3V)8.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、VGA2048×1536ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×8、DVI-I メス×9、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8303-80入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    USB2.0ハブを2ポート搭載し、デュアルリンクDVIインターフェースおよび7.1chサラウンドオーディオに対応したUSB DVI KVMPスイッチです。マウスによるポート切替やキーボード言語レイアウトの変更が可能になりました。コンソールキーボードにはゲーミングキーボードの使用も可能です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能で、Sun/Mac用キーボードも使用可能です。
    用途デスク周りのPC集約・切替に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、(シングル)1920×1200ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    6,598税込7,258
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールチェア オリバー

    スチールチェア

    オリバー
    28,980税込31,878
    1脚
    13日以内出荷
    竹突板、杉突板(国産材)を使ったS・CS-145/146シリーズのメラミン化粧板貼りの表面材のバリエーションのシリーズです。会議室やカフェスペースなど、幅広い空間でのご利用が可能です。4脚までスタッキング可能。座裏のカバーはスタッキングの跡をつきにくくします。荷物掛け付。6kgまで掛けられます。
    幅(mm)510高さ(mm)795奥行(mm)540座高(mm)440グリーン購入法適合
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-178 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-178

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)178形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110材質(チューブ)(-) アルミ
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-178 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-178

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)178
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • アーキフレーム Hポール Panasonic(パナソニック)

    アーキフレーム Hポール

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1箱
    5日以内出荷
    材質アルミ形材質量(kg)2.8クールシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×1400×30
  • CS2/CDS2 - エアシリンダ SMC

    CS2/CDS2 - エアシリンダ

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CS Series(CS2D125) SMC

    CS Series(CS2D125)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CQ1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CQ1~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YC SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YC

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • CS Series(CS1GN300) SMC

    CS Series(CS1GN300)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1GN SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1GN

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    作動方式複動片ロッド
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    14日以内出荷から39日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド