カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「cs-180ta」の検索結果

チップソー切断機 180mm
EARTH MAN(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
スイングシリンダ SDA40X50
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X100
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X100
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X15
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ロータリアクチュエータRANシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
スイングシリンダ SDA25X25
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷から10日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
スイングシリンダ SDA25X150
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X50
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X300
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X25
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X250
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X150
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X75
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X15
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X200
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
Texas Instruments¥98税込¥1081個13日以内出荷。IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):400nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-66