カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,194)
  • 農業機械(306)
  • 制御機器(288)
  • メカニカル部品(208)
  • 切削工具(197)
  • 空調・電設資材(175)
  • 家電(130)
  • 物流用品(121)
  • 住設機器(121)
  • 機構部品(101)
  • 作業工具(97)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • バイク部品(72)
  • 測定用品(61)
  • 電気材料(58)
  • オフィス家具(58)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 自転車部品(46)
  • 溶接用品(44)
  • 自動車補修部品(43)
  • バイク純正部品(42)
  • 作業服(42)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 事務用品(36)
  • カー用品(33)
  • 縫製用品(33)
  • 建築金物(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 医療(24)
  • 研磨材(24)
  • 厨房用品(23)
  • 安全保護具(23)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 安全用品(19)
  • 安全標識(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 保管用品(15)
  • 防犯用品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 照明(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 梱包用品(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 清掃用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 防災用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 日用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「cs-2」の検索結果

9,229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NOMOS CS-2 アトムリビンテックNOMOS CS-2アトムリビンテック(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途片開きドア用ノミ加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
NOMOS CS-2(ルーター加工対応) アトムリビンテックNOMOS CS-2(ルーター加工対応)アトムリビンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途片開きドア用6Rルーター加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応) アトムリビンテックNOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応)アトムリビンテック
939税込1,033
1個
当日出荷
用途片開きドア用6Rルーター加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
ボールペン替芯 CS2 トンボ鉛筆ボールペン替芯 CS2トンボ鉛筆(1件のレビュー)
49税込54
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
複式逆止弁(水用)CS-2SSN型 ベン複式逆止弁(水用)CS-2SSN型ベン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下材質要部(合成樹脂・CAC406)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)塩素水耐性EPDM圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン)COOLSHOT用ケース CS-CS2Nikon(ニコン)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII質量(g)約103内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53素材ポリエステル、合成樹脂
逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁) ベン逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁)ベン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ複式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】40以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】40以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
コンクリートサドルCS2 5P オーム電機コンクリートサドルCS2 5Pオーム電機
519税込571
1セット(5個)
3日以内出荷
用途電線支持用仕様VVF・同軸ケーブル兼用適合電線1.6・2.0×3C・5C-FV用
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2-1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2-1SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
CS2 - エアシリンダ(CS2D160) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2D160)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から34日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形 川本ポンプ(川本製作所)自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形川本ポンプ(川本製作所)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から37日以内出荷
冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
CS2 - エアシリンダ(CS2T125) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T125)SMC
35,980税込39,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2G125) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2G125)SMC
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2G160) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2G160)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2Y1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2Y1SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
仕様グリースパックは付属しません
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YB125) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YB125)SMC
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CS2C140) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2C140)SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2L140) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2L140)SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YD140) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YD140)SMC
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2T140) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T140)SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2L160) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2L160)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2T160) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T160)SMC
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YL140) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YL140)SMC
77,980税込85,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)900ポートねじの種類(-) Rc
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YT140) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YT140)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YG160) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YG160)SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YC160) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YC160)SMC
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YT160) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YT160)SMC
57,980税込63,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CS2D160TN) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2D160TN)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YL125) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YL125)SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CS2D140TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2D140TF)SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CS2L160TN) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2L160TN)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT
マグネットクリップ LION (ライオン事務器)マグネットクリップLION (ライオン事務器)(22件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。仕様裏面マグネット付材質スチール材質(本体)鋼板、ハガネ線材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)材質(塗装)クロームメッキ仕上げ特性強力
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YT125) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YT125)SMC
41,980税込46,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2B140TN) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2B140TN)SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YC125) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YC125)SMC
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CS2T160TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T160TF)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
...
s-260-20特集