カテゴリ
- 測定用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cs-20ks」の検索結果

デジタルシャワープルーフはかり
カスタム(27件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台ほか当日出荷から9日以内出荷上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40計量皿寸法(mm)230×190センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付)
カスタム¥9,598~税込¥10,558~1台ほか当日出荷から22日以内出荷シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など幅(mm)250高さ(mm)108種類上皿式はかり奥行(mm)260電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190保護等級IPX2準拠表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個6日以内出荷図解NoJC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.10、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ガスケット_No.10、KS13S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.10、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ガスケット_No.10、KC23CSL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、KC23CS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、KS13M エンジン、クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.10、TKA23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、AC23DX クランクケース,シリンダ部品 ガスケット_No.9、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ガスケット_No.10、KC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など