カテゴリ

  • 農業機械(101)
  • 自転車部品(23)
  • 作業工具(23)
  • 物流用品(19)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(16)
  • 作業服(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 縫製用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-21」の検索結果

334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]

    キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます 従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。 また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。 キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。
    付属品本体のみピッチ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)47×30
  • タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21) イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコー

    Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割

    ワコー(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    キズをつけにくくコシが強い。
    用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP先割危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
    全長(mm)186質量(g)43
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 板目表紙 LION (ライオン事務器)

    板目表紙

    LION (ライオン事務器)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1冊(100枚)
    当日出荷
    書類の整理・保管に便利。耐久性に優れた両面「白」の板紙です。
    材質再生紙
  • COOLSHOT用ケース CS-CSS21 Nikon(ニコン)

    COOLSHOT用ケース CS-CSS21

    Nikon(ニコン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。 サイドには、便利なティーケースが付いています。
    適合ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)材質ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン質量(g)約52内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×110×40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×120×60
  • コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房

    コーンサインスタンド(SDスタンド)

    つくし工房(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
  • ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気

    ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用

    外山電気(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • アルミホイール用極薄ソケット FPC

    アルミホイール用極薄ソケット

    FPC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
    用途アルミホイール用極薄ソケットです。全長L(mm)60寸法l(mm)17
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • ボールペン替芯 CS2 トンボ鉛筆

    ボールペン替芯 CS2

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    50税込55
    1本
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受CS形

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状円筒穴形
  • 洗たくでキレイカラーペン ぺんてる(アストラム)

    洗たくでキレイカラーペン

    ぺんてる(アストラム)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    タイプシングル線幅(mm)1.5インク水性染料RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • CSシリーズ用替ヒーター goot(太洋電機産業)

    CSシリーズ用替ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)8
  • クリアスター UVランプ用蛍光管(黒) BLUESTAR

    クリアスター UVランプ用蛍光管(黒)

    BLUESTAR
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド

    Pro-Auto
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
  • ハンドル ミラー(ウエルドクラフト)

    ハンドル

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ニップルレンチ KTC

    ニップルレンチ

    KTC(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
    用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。トラスコ品番821-7887質量(g)80寸法L(mm)100寸法A(mm)4.5寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法C(mm)5.8寸法D1(mm)20寸法T(mm)10適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
  • パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク EIKO(栄工舎)

    パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱着式パイロット付 3枚刃
    用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
  • メラミン「青磁」 平皿(リム型) 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン「青磁」 平皿(リム型)

    千羽鶴印(エンテック)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    洗浄器対応
    材質メラミン形状丸皿青磁食器の種類中華食器
  • セラミックスライサー 厚み調節機能付3段階 京セラ

    セラミックスライサー 厚み調節機能付3段階

    京セラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    セラミック刃なのでさびずに切れ味長持ち。。お料理にあわせて食材の厚みを0.5、1.3、2.0cmの3段階に調節できる厚み調節機能付き。台所用漂白剤使用可能。
    材質本体:ABS樹脂、ハンドル:熱可塑性エラストマー、刃:ファインセラミックス、調節バー:ポリアセタール、プロテクター:ポリプロピレン寸法(mm)92×25×283質量(g)148(本体124、プロテクター24)耐熱温度(℃)ABS樹脂70、ポリアセタール:80、ポリプロピレン:110
  • 電卓 シャープ

    電卓

    シャープ
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    サイズセミデスクタイプエコマーク認定認定桁数12エコマーク認定番号06 135 007
  • アクアタップCS+ クリタック

    アクアタップCS+

    クリタック
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ポンッとはめるだけ!備長炭シャワーで水を美しく。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
    材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • 「長谷川刃物」家庭用布切りハサミ 長谷川刃物

    「長谷川刃物」家庭用布切りハサミ

    長谷川刃物
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    一般のハサミより硬度が高く粘りのある高品質ステンレス刃物鋼(6A)しており、気持ちのいい切れ味を長く使っても持続させる耐久性を実現。研ぎ直し可能です。
    材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター全長(mm)210
  • S軸超硬ザグリカッター プラス工具

    S軸超硬ザグリカッター

    プラス工具
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用 外山電気

    ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用

    外山電気
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HDZ/鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • 110mm シートカッター(引き切り) エスコ

    110mm シートカッター(引き切り)

    エスコ(2件のレビュー)
    6,420税込7,062
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA589CS-21
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事

    つっぱり支柱カーテンポールセット

    積水樹脂商事
    6,498税込7,148
    1セット
    8日以内出荷
    縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。
    用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒セット内容支柱2本・カーテンポール1本・カーテンリング30個材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)3.7耐荷重(kg)全体/20、1本/10までパイプ径(Φmm)(約)29.4・25.4伸縮範囲(cm)カーテンポール:164~290取付可能寸法(cm)カーテン :202~269、支柱:204~275
  • 電磁インラインフィーダ 産機

    電磁インラインフィーダ

    産機
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    適合(コントローラ) MFC-S3B
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.17 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.17

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.17溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.16 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.16

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.16溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.18 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.18

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.18溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3