カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,850)
  • 農業機械(594)
  • 空調・照明・電設資材(178)
  • 制御機器(84)
  • メカニカル部品(58)
  • バイク部品(57)
  • 機構部品(56)
  • 家電(55)
  • 切削工具(49)
  • 電気材料(38)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 作業工具(32)
  • オフィス家具(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • 溶接用品(17)
  • 作業服(17)
  • 研磨材(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 自転車部品(12)
  • 建築金物(11)
  • カー用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 住設機器(10)
  • 物流用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)

「cs-4」の検索結果

3,434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式) ベン

    逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式)

    ベン
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢量水器二次側直結端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDM伸縮量(mm)最大面間117~12バルブ伸縮管付逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • クーラーOリング Modes

    クーラーOリング

    Modes(18件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(180本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ハンドル YT20CS4 パナソニックコネクト

    ハンドル YT20CS4

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドル YT35CS4 パナソニックコネクト

    ハンドル YT35CS4

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ソリッドマーカー細字 サクラクレパス

    ソリッドマーカー細字

    サクラクレパス(10件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
    線幅(mm)5.0タイプシングルインク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ダストキャップセット品(CS004G用) マキタ

    ダストキャップセット品(CS004G用)

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    CS004G専用ダストキャップセット品集じん機接続時に必要です。金工切断時は使用しないで下さい。
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(90本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • 【MiniLED】 液晶テレビ 4T-C55HV1 [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] シャープ

    【MiniLED】 液晶テレビ 4T-C55HV1 [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    AIプロセッサー採用、高輝度で色鮮やかなmini LEDテレビ。つややかな黒と低反射「N-Blackパネル」。パネル表面の低反射コートにナノカプセル素材を採用。パネル表面と空気の屈折率の違いを少なくすることで、大画面ほど気になる外光や照明の映り込みを抑えます。映像と音声は、AIにまるっとおまかせ「AIオート」。地デジ、BS/CS、4K放送はもちろん、ネット動画も番組やシーンに応じて、AIが画質と音質を最適に自動調整します。さらに外光や照明の明るさ・色などの視聴環境の変化にも適用、面倒な設定はAIにまかせて快適に視聴できます
    付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書(保証書付き)サイズ55V型定格消費電力(W)約186(待機時消費電力0.5)本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約23.0 【ディスプレイ部】約18.0機能動画機能:倍速液晶、2画面機能:●(放送×放送/HDMI、録画した番組×放送/HDMI)、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:●、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)接続端子【HDMI端子】4(3840×2160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120Hz対応、VRR/ALLM対応【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)【デジタル音声出力(光)端子(角型)】 1【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)【USB端子】 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用【LAN端子】 1スピーカーツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個画面サイズ横×縦/対角(cm):121.0×68.0/138.8画素数3840×2160(水平×垂直)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】122.8×28.1×77.5 / スタンド幅:46.7【ディスプレイ部】122.8×8.8×72.8省エネ機能明るさ・色温度センサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、省エネ設定:●(節電モード)年間消費電力量(kWh/年)117(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)105(目標年度2026年度)音声【音声実用最大出力(JEITA)】65W(10W+10W+15W+15W+15W)TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応)アンプタイプデジタルアンプHDR対応HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG
  • CO2トーチ部品 YT35CS3,CS4 ガスホース パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT35CS3,CS4 ガスホース

    パナソニックコネクト
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • ホイル・すきまブラシかため ワコー

    ホイル・すきまブラシかため

    ワコー(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
    用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。適合用途ホイール洗浄材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプかため種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物
  • コーチングクリップ 品川商工

    コーチングクリップ

    品川商工(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
    用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンソーヤスリ ツボサン

    チェーンソーヤスリ

    ツボサン(39件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。
    用途チェーンソー刃の目立再生。
  • ホイル・すきまブラシやわらかめ ワコー

    ホイル・すきまブラシやわらかめ

    ワコー(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
    用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。適合用途ホイール洗浄材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプやわらかめ種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物
  • ミニスモールローラー minicoro アサヒペン

    ミニスモールローラー minicoro

    アサヒペン(2件のレビュー)
    629税込692
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。
    用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。毛材マイクロファイバー(ポリエステル)適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(8件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板目表紙 LION (ライオン事務器)

    板目表紙

    LION (ライオン事務器)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1冊(100枚)
    当日出荷
    書類の整理・保管に便利。耐久性に優れた両面「白」の板紙です。
    材質再生紙
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO

    不織布使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(50足)
    当日出荷
    工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
    用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止材質不織布(1層)適合24~28cm区分使い捨てタイプショート
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(10件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • CO2トーチ部品 YT35CS4 スイッチレバー パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT35CS4 スイッチレバー

    パナソニックコネクト
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • C型 ブルマン

    C型

    ブルマン(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
  • ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス製)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
    用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
  • CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチバネ パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチバネ

    パナソニックコネクト
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
  • CO2トーチ部品 YT-CS4 パッキン(ハンドル部) パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT-CS4 パッキン(ハンドル部)

    パナソニックコネクト
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチレバー パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT20CS4 スイッチレバー

    パナソニックコネクト
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房

    コーンサインスタンド(SDスタンド)

    つくし工房(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
    取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
  • ポリカ製 直付照明(コップ) 栄興電器

    ポリカ製 直付照明(コップ)

    栄興電器(12件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ取付ピッチ(mm)66.7
  • ステンレスリングキャッチ スリーエッチ

    ステンレスリングキャッチ

    スリーエッチ
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の連結金具です。
    材質ステンレス種類リングキャッチ
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カタログスタンド 光

    カタログスタンド

    (1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全面が透明タイプなので展示効果がアップします。
    用途カタログ・パンフレット等のディスプレイ用
  • Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ ワコー

    Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ

    ワコー(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
    用途洗車・タイヤ足まわり適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄寸法(mm)約50×335×40質量(g)約92材質(柄部)ポリプロピレン・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン危険物の類別非危険物
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分子構造模型(モル・タロウ) タロウ

    分子構造模型(モル・タロウ)

    タロウ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
...