カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 厨房用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業服(6)
  • 作業工具(6)
  • カー用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-46」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • ホイル・すきまブラシやわらかめ ワコー

    ホイル・すきまブラシやわらかめ

    ワコー(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
    用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。適合用途ホイール洗浄材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプやわらかめ種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • セラポスティックブロック(替刃) TACT(タクト)

    セラポスティックブロック(替刃)

    TACT(タクト)
    5,498税込6,048
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(mm)52×12×5
  • コネクターシステム LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
  • 移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ アズワン

    移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1本
    当日出荷
    試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
    仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-03
  • オットキャスト Otto Aibox P3 オットキャスト

    オットキャスト Otto Aibox P3

    オットキャスト
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化! Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。 Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。 タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売) 技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。 簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。
    仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)本体寸法(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon665OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB BluBluetoothBT5.0Wi-Fi2.4GHz/5GHz
  • Fシリーズ 超小形ジョイント CKD

    Fシリーズ 超小形ジョイント

    CKD(1件のレビュー)
    1,763税込1,939
    1袋(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
  • OTTO AI BOX P3(iPhone&Android) オットキャスト

    OTTO AI BOX P3(iPhone&Android)

    オットキャスト(1件のレビュー)
    45,000税込49,500
    1個
    当日出荷
    「PICASOU3 Otto Aibox P3 PCS46」は、有線AppleCarPlayのUSBに接続するだけで、純正ナビディスプレイがAndroidタブレット化する車用ガジェットです。【 Android12システムを搭載 】 Android12システムを搭載し、様々なAndroidアプリに対応しています。動画・音楽・マップ等のお好きなアプリをインストールし楽しむことができます。Google Playストアよりアプリのインストールが可能です。 (※車種・ディスプレイによって表示や音質等に違いがある場合がございます。また、一部使用できないアプリがある場合がございます。予めご了承ください) ※オンラインサービスをご利用の際、Wi-Fi 接続またはSIM カードを使用しインターネットに接続する必要がございます。【Mini HDMI出力ポートを搭載】HDMI出力端子を装備しているため、HDMI入力インターフェースがある外付けモニターなどとHDMIケーブルで接続することでリアモニターの構築が可能です。 (※全ての動画再生アプリが後席モニターでの再生に対応しているわけではありませんので、予めご了承ください) (※HDMI出力は最大1080P対応) (※HDMIケーブルはお客様ご自身でご用意ください)。【スプリットスクリーン表示】スプリットスクリーン左右同時に表示可能です。 (右側で動画アプリ・左側でマップ表示等)。【nano SIMカードスロット搭載】4G(LTE)/3G通信規格に対応しています。 (※docomo/au/Softbankで動作確認済みです) (※一部のnano SIMカードでは4Gネットワークが使用できない可能性があります。これは周波数帯の不足により発生する現象です)
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • メラミン「青磁」 小判ベーカー皿 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン「青磁」 小判ベーカー皿

    千羽鶴印(エンテック)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    洗浄器対応
    食器の種類中華食器材質メラミン形状楕円皿青磁
  • Oリング 4C-S 大阪魂

    Oリング 4C-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    89,900税込98,890
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.6

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,488税込1,637
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.6溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • ヘビータイプスクリュージャッキ ナベヤ

    ヘビータイプスクリュージャッキ

    ナベヤ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコ

    E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-46
  • OTTOAIBOX P3 オットキャスト

    OTTOAIBOX P3

    オットキャスト
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップを搭載し、USBに接続するだけで純正ナビ画面をAndroidタブレット化できる車載ガジェットです。Android 12を搭載し、Google Playストアから動画・音楽・ナビなどお好きなアプリを自由にインストール可能。さらにMini HDMI出力により外部モニターへ1080Pで映像出力でき、後席モニターとしても活用できます。スプリットスクリーンにも対応し、ナビと動画など異なるアプリを同時表示可能。
    適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみ
  • C1型 S・Tカート キャニオン

    C1型 S・Tカート

    キャニオン
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数5均等積載量(kg/段)40間口(mm)1220奥行(mm)460全高(mm)1550トラスコ品番458-1628質量(kg)34.5材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1220×460×1550キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • オットキャスト Otto Aibox I3 オットキャスト

    オットキャスト Otto Aibox I3

    オットキャスト
    40,980税込45,078
    1箱
    5日以内出荷
    純正ワイヤレスApple CarPlayを搭載したBMW車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。BMW専用AI BOXでカーライフを快適に。Ottocast社製AIBOXI3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon6125、RAM4GB、ROM64GBでスムーズな動作を実現。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOX I3をぜひお試しください。
    用途BMW専用AI BOX付属品AI BOX本体、USBケーブル(Type-C to A)、取扱説明書本体寸法(mm)約Φ80×20.5外部メモリーmicroSDカード(256GB迄)OSAndroid1 RAM/ROM:4GB/64GBBluetooth5Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • C4型 ソリッドカート キャニオン

    C4型 ソリッドカート

    キャニオン
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数4均等積載量(kg/段)50間口(mm)1070奥行(mm)460全高(mm)1540トラスコ品番458-1695質量(kg)34.0材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1070×460×1540キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板平棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • C1型 S・Tカート キャニオン

    C1型 S・Tカート

    キャニオン
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数5均等積載量(kg/段)40間口(mm)1070奥行(mm)460全高(mm)1550トラスコ品番458-1610質量(kg)32.0材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1070×460×1550キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • C4型 ソリッドカート キャニオン

    C4型 ソリッドカート

    キャニオン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数4均等積載量(kg/段)50間口(mm)1520奥行(mm)460全高(mm)1540トラスコ品番458-1717質量(kg)43.6材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1520×460×1540キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板平棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • C4型 ソリッドカート キャニオン

    C4型 ソリッドカート

    キャニオン
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数4均等積載量(kg/段)50間口(mm)1220奥行(mm)460全高(mm)1540トラスコ品番458-1709質量(kg)37.2材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1220×460×1540キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板平棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • C4型 ソリッドカート キャニオン

    C4型 ソリッドカート

    キャニオン
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数4均等積載量(kg/段)50間口(mm)910奥行(mm)460全高(mm)1540トラスコ品番458-1687質量(kg)30.4材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)910×460×1540キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板平棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • C1型 S・Tカート キャニオン

    C1型 S・Tカート

    キャニオン
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数5均等積載量(kg/段)40間口(mm)1520奥行(mm)460全高(mm)1550トラスコ品番458-1636質量(kg)43.0材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1520×460×1550キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • C1型 S・Tカート キャニオン

    C1型 S・Tカート

    キャニオン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
    段数5均等積載量(kg/段)40間口(mm)910奥行(mm)460全高(mm)1550トラスコ品番458-1601質量(kg)28.5材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)910×460×1550キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板メッシュ棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • W8型ステンレスワゴン キャニオン

    W8型ステンレスワゴン

    キャニオン
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 棚板はフラットで衛生的なソリッド仕様です。
    用途各種工場、医療施設、クリーンルーム内高さ(mm)960キャスター自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • Lee メンズウエスタンチェック長袖シャツ LCS46006 Lee

    Lee メンズウエスタンチェック長袖シャツ LCS46006

    Lee
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷
    バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。 ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。 サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。 生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。
    種別長袖シャツ混率(%)綿80、ポリエステル20生地先染チェック性別男性用
  • メンズシャンブレー長袖シャツ Lee

    メンズシャンブレー長袖シャツ

    Lee(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    細部にまでこだわったシャンブレーシャツ。 ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。 オリジナルネームタグ。ペン挿し付き左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。
  • スピーカーマイク Panasonic(パナソニック)

    スピーカーマイク

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約1(取付金具除く)/約1.2(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×114×70(突起部を除く)音圧レベル(dB)90
  • フェンスAA(木調) YS2型 (T-10) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS2型 (T-10)

    TOEX(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-10
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • W17型 ステンレスワゴン SUS304 キャニオン

    W17型 ステンレスワゴン SUS304

    キャニオン
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです
    種別W17型 SUS304引出しなし
  • メンズシャンブレー半袖シャツ Lee

    メンズシャンブレー半袖シャツ

    Lee
    7,490税込8,239
    1枚
    7日以内出荷
    風合いのある生地で清潔感ときちんと感を演出。 ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。 オリジナルネームタグ。ペン挿し付き左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。
  • Lee メンズウエスタンチェック半袖シャツ LCS46008 Lee

    Lee メンズウエスタンチェック半袖シャツ LCS46008

    Lee
    6,990税込7,689
    1枚
    7日以内出荷
    バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。 ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。 サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。 生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。
    種別半袖シャツ混率(%)綿80、ポリエステル20生地先染チェック
  • Lee メンズウエスタンチェック七分袖シャツ LCS46007 Lee

    Lee メンズウエスタンチェック七分袖シャツ LCS46007

    Lee
    7,490税込8,239
    1枚
    7日以内出荷
    バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。 ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。 サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。 生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。
    種別七分袖シャツ混率(%)綿80、ポリエステル20生地先染チェック
  • メンズシャンブレー七分袖シャツ Lee

    メンズシャンブレー七分袖シャツ

    Lee
    7,590税込8,349
    1枚
    7日以内出荷
    ストレッチ性のある素材と七分袖で動きやすい。 ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。 オリジナルネームタグ。ペン挿し付きの左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。