カテゴリ
- 農業機械(17)
- 作業服(6)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- カー用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(3)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
- ELPA(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Lee(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- TACT(タクト)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- エスコ(1)
- オットキャスト(3)
- カシオ計算機(2)
- マスプロ電工(3)
- 岡崎精工(1)
- 日研工作所(2)
- 昭和技研工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cs-46」の検索結果

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ホイル・すきまブラシやわらかめ
ワコー(17件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ホイルやボディの隙間を優しく洗います。用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプやわらかめ種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
セラポスティックブロック(替刃)
TACT(タクト)¥5,498税込¥6,0481セット(10個)当日出荷から6日以内出荷マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(mm)52×12×5
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.6
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,488税込¥1,6371本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.6溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
オットキャスト Otto Aibox I3
オットキャスト¥45,980税込¥50,5781箱5日以内出荷純正ワイヤレスApple CarPlayを搭載したBMW車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。BMW専用AI BOXでカーライフを快適に。Ottocast社製AIBOXI3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon6125、RAM4GB、ROM64GBでスムーズな動作を実現。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOX I3をぜひお試しください。用途BMW専用AI BOX付属品AI BOX本体、USBケーブル(Type-C to A)、取扱説明書本体寸法(mm)約Φ80×20.5外部メモリーmicroSDカード(256GB迄)OSAndroid1 RAM/ROM:4GB/64GBBluetooth5Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz
OTTOAIBOX P3
オットキャスト¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップを搭載し、USBに接続するだけで純正ナビ画面をAndroidタブレット化できる車載ガジェットです。Android 12を搭載し、Google Playストアから動画・音楽・ナビなどお好きなアプリを自由にインストール可能。さらにMini HDMI出力により外部モニターへ1080Pで映像出力でき、後席モニターとしても活用できます。スプリットスクリーンにも対応し、ナビと動画など異なるアプリを同時表示可能。適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみ


メンズシャンブレー長袖シャツ
Lee(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷から7日以内出荷細部にまでこだわったシャンブレーシャツ。 ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。 オリジナルネームタグ。ペン挿し付き左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。


Lee メンズウエスタンチェック長袖シャツ LCS46006
Lee¥6,598税込¥7,2581枚4日以内出荷バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。 ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。 サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。 生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。種別長袖シャツ混率(%)綿80、ポリエステル20生地先染チェック性別男性用
スピーカーマイク
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷質量(kg)約1(取付金具除く)/約1.2(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×114×70(突起部を除く)音圧レベル(dB)90
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応


メンズシャンブレー半袖シャツ
Lee¥7,490税込¥8,2391枚7日以内出荷風合いのある生地で清潔感ときちんと感を演出。 ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。 オリジナルネームタグ。ペン挿し付き左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。


Lee メンズウエスタンチェック半袖シャツ LCS46008
Lee¥6,990税込¥7,6891枚7日以内出荷バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。 ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。 サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。 生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。種別半袖シャツ混率(%)綿80、ポリエステル20生地先染チェック


Lee メンズウエスタンチェック七分袖シャツ LCS46007
Lee¥7,490税込¥8,2391枚7日以内出荷バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。 ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。 サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。 生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。種別七分袖シャツ混率(%)綿80、ポリエステル20生地先染チェック


メンズシャンブレー七分袖シャツ
Lee¥7,590税込¥8,3491枚7日以内出荷ストレッチ性のある素材と七分袖で動きやすい。 ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。 オリジナルネームタグ。ペン挿し付きの左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。
OTTOAIBOX I3
オットキャスト¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷BMW専用モデルです。「8GBRAM+128GBストレージ」の高性能チップを搭載し、無線AppleCarPlayを搭載したBMW車にUSBでつなぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化できる専用AIBOXです。Android13を採用し、GooglePlayストアからYouTube、Netflix、Spotify、ナビアプリなどお好きなアプリを自由に追加可能。Android13搭載。安定性と互換性を大幅に強化。アプリを自由にダウンロード。8GBRAM+128GBストレージ。高速処理と十分な容量で、ナビ・音楽・動画・アプリ操作も快適に楽しめます。OttoDrive2.0システム。純正Androidシステム。SIMカード対応。テザリング不要。SIMカードを挿すだけで、車内でもインターネット接続が可能。FOTAアップデート対応。ワイヤレスで自動アップデート。常に最新の機能と安定性を保ちます。プラグ&プレイ簡単接続。USBポートに挿すだけ。誰でもすぐに使い始められます。
パールスイベルジョイント CS型
昭和技研工業¥369,800税込¥406,7801個12日以内出荷から45日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR
NCS型コンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷JIST-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナです。 両面にカード差しが付いています。 カードホルダーNO21が短面両側に付いています。材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しNO.21付属コンテナ種類ベタ目
パールスイベルジョイント CSシリーズ
昭和技研工業¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
46db型 共同受信用FM・V-Low・UHF・BS・CSブースター
マスプロ電工¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変)表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波)定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波)使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正
ELPA(5件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200適合機種メーカー日立冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番RJK-30
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
セラポスティックエコ セット
TACT(タクト)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷マジックテープ付きで着脱簡単なお試しセット! 荒目~細目の粒度のスティックブロックとスティック(柄)のセット。狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。セット内容CSスティック本体(柄)×1本、【スティックブロック(替刃)】CS46×1、CS80×1、CS120×1、CS220×1、CS220×1、CS320×1寸法(mm)(スティックブロック)52×12×5
耐圧ホース インダスCS カット品
カクイチ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から3日以内出荷透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂