カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業機械(17)
  • 建築金物(10)
  • 空調・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「cs-51」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS-51FR オプションリアカメラ セルスターCS-51FR オプションリアカメラセルスター
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
適合するセルスター製ドライブレコーダーに接続して、別体カメラからの映像を録画することができます。FullHD200万画素、HDR、ナイトクリアVer2搭載。カメラ接続コード9mが付属。
質量(g)19コード長さ(m)9(カメラ接続コード(片側ストレート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×16×34.5[マウントベース取付時 59(H)]画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応
MIWA LAT.CS 51(FT.ピン付き) ビスツキ MIWAMIWA LAT.CS 51(FT.ピン付き) ビスツキMIWA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
LAT用本体ケースのみ
グリーン購入法適合
部品 エンジンチェンソー CS51EAP HiKOKI(旧:日立工機)部品 エンジンチェンソー CS51EAPHiKOKI(旧:日立工機)
90税込99
1個
3日以内出荷
ジョイント式 洗車ブラシ PP先割 ワコージョイント式 洗車ブラシ PP先割ワコー(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
種類柄付きタイプ使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド)つくし工房(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から8日以内出荷
カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
CS-HG51 8S 11-28 SHIMANO(シマノ)CS-HG51 8S 11-28SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
328税込361特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
MIWA ZLTD.CS BS51 ビスツキ MIWAMIWA ZLTD.CS BS51 ビスツキMIWA
779税込857
1個
5日以内出荷
タイプケースのみグリーン購入法適合
MIWA ZLC.CS BS51 ビスツキ MIWAMIWA ZLC.CS BS51 ビスツキMIWA
999税込1,099
1個
5日以内出荷
タイプケースのみグリーン購入法適合
鋼製ロックナット 三桂製作所鋼製ロックナット三桂製作所
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質
MIWA AHS-HS.CS BS51 ビスツキ 美和ロックMIWA AHS-HS.CS BS51 ビスツキ美和ロック
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ) 光ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ)
41税込45
1枚
当日出荷から4日以内出荷
カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです
材質ポリエチレン
MIWA AHT-HS.CS BS51 ビスツキ 美和ロックMIWA AHT-HS.CS BS51 ビスツキ美和ロック
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
超硬ホールソーメタコア ユニカ超硬ホールソーメタコアユニカ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用有効長(mm)4.5フトコロの深さ(mm)12刃厚(mm)1.9適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)シャンク径(mm)10・13兼用RoHS指令(10物質対応)対応
強磁力撹拌子 オーバル SCSシリーズ アズワン強磁力撹拌子 オーバル SCSシリーズアズワン
319税込351
1個
当日出荷
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。丸底フラスコ等に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)磁力約0.4kガウス
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
99,900税込109,890
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーションポイントチップ スクリューイマオコーポレーション
476税込524
1個
翌日出荷から5日以内出荷
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
防爆マイナスドライバー Ampco防爆マイナスドライバーAmpco
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
ED16S用カーボンブラシ KITO(キトー)ED16S用カーボンブラシKITO(キトー)
979税込1,077
1個
当日出荷
適合ED16S用カーボンブラシ
MIWA TK5LT.CS BS51 ビスツキ MIWAMIWA TK5LT.CS BS51 ビスツキMIWA
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
自動施錠付 ケースのみ
グリーン購入法適合
MIWA DZ.CS BS51 (13A) ビスツキ 美和ロックMIWA DZ.CS BS51 (13A) ビスツキ美和ロック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
種別DZ錠本体ケースのみグリーン購入法適合
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
MIWA DA.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ 美和ロックMIWA DA.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ美和ロック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
フックスパナ 不二空機フックスパナ不二空機
18税込20
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーションラウンドチップ スクリューイマオコーポレーション
447税込492
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ワッシャープラグC 岩田製作所ワッシャープラグC岩田製作所
789税込868
1パック(10個)
翌々日出荷
穴と同時に穴の周囲のもマスキングできます。サイズごとに色分けしてあります。
60x 85mm ポリ袋(チャック付/300枚) エスコ60x 85mm ポリ袋(チャック付/300枚)エスコ
585税込644
1束(300枚)
当日出荷
入数(枚)300
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.1MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5.1溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
CoolBox XT用コア biocisionCoolBox XT用コアbiocision
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
オリンパス 本革ボディージャケット オリンパスオリンパス 本革ボディージャケットオリンパス
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
グリップ性に配慮した、E-M10 Mark III専用の高品位な本革ボディージャケットです。大切なカメラを傷から守ります。 本革ショルダーストラップ CSS-S109LL IIや、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ用の本革レンズジャケット LC-60.5GLと組み合わせることで一体感のあるコーディネートが楽しめます。
質量(g)43.5対応機種OM-D E-M10 Mark III外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×48×60主要材質牛革アズワン品番64-9618-82
部品 ベビーグラインダー FA-6C-1 不二空機部品 ベビーグラインダー FA-6C-1不二空機
39税込43
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
E19 ユニバーサル(T型3方) エスコE19 ユニバーサル(T型3方)エスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CS-51
MIWA 09LAL.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ 美和ロックMIWA 09LAL.CS BS51(CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ美和ロック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
段差見切り 1820mm パネフリ工業段差見切り 1820mmパネフリ工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12