カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
- 農業機械(18)
- 切削工具(16)
- 制御機器(13)
- 家電(11)
- 物流用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)(83)
- SMC(68)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- KITO(キトー)(6)
- 岩田製作所(5)
- シャープ(5)
- マスプロ電工(5)
- エスコ(4)
- マキタ(4)
- 神保電器(4)
- Texas Instruments(4)
- 由良産商(4)
- MSTコーポレーション(3)
- omron(オムロン)(3)
- 阪上製作所(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- 酒井製作所(2)
- 昭和技研工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cs-55」の検索結果

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
チェーンソーヤスリ
ツボサン(39件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から3日以内出荷チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。用途チェーンソー刃の目立再生。
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製
ブラスト興業¥14,980税込¥16,4781セット(5枚)翌々日出荷から3日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
オットキャスト Otto Aibox E2
オットキャスト¥26,980税込¥29,6781箱当日出荷手頃な価格、プレミアムな体験。Ottocast社より、お求めやすい価格でAI BOXが新登場。Android13と最新独自OS「OttoDrive 2.5」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。UIは自由にカスタマイズ可能で、ウィジェットの配置やクリック・スワイプも直感的。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。YouTube、Netflix、Disney+、Prime Video、Spotify、TikTok、Yahoo!カーナビをプリインストールしており、車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社の誇るAI BOXを是非E2でお試しください。用途CarPlay/Android Auto用AI BOX仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、取扱説明書対応OSiOS10以降/Android11以降本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×18.6使用CPUQualcomm Snapdragon6125OSAndroid13,RAM/ROM:4GB/64GB,OttoDrive2.5Bluetooth5Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード256GB迄
OTTOAIBOX E2
オットキャスト¥25,980税込¥28,5781個当日出荷「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、有線CarPlay/Android Auto搭載車をワイヤレス化し、車内をスマート空間へ進化させる次世代デバイス。Android 13とOttoDrive 2.5搭載で、ナビ・音楽・動画・通話・アプリを快適操作。USBに挿すだけの簡単セットアップで、すぐに使えます。 クラウドSIM対応で常時オンライン。人気アプリも自由に楽しめます。 「挿すだけ」で、あなたのクルマがスマート化。セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、取扱説明書
Hanx-Tech USB-C SDカードリーダー
Hanx(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷本製品は、USB-C端子を搭載したPC(win、Mac)、タブレット、スマートフォン(iOS、 android)とSDカードを接続するためのSDカードリーダーです。UISB-A端子も搭載しているので、USBメモリだけでなく、一眼レフカメラとUSB接続する際にご利用いただけます。USB-C接続で幅広いデバイスでご利用いただけます。マルチOS対応(Windows11、Windows10、MacOS X、iOS、android)。ドライバ不要で接続すればすぐにご利用いただけます。電源不要(USBバスパワー)。仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C(オス)セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)50×32×12 ※ケーブル部除く電源不要(USBバスパワー)本体質量(g)約15(ケーブル部含む)対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad等USB-Type-C端子を搭載した端末。※すべてのandroidスマートフォンでの動作を保証するものではございません。入力端子SDカードスロット、microSDカードスロット、USB3.0 Type-A 5Gbps (メス)ケーブル長(cm)7.5
DIAチェーンソーヤスリ
ツボサン¥989税込¥1,0881本当日出荷から4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。用途チェーンソー刃の目立再生。全長(mm)220刃長(mm)80粒度#300
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
150ミリ充電式チップソーカッター
マキタ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5回転数(min-1[回/分])4200
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
柄付アンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥66,980~税込¥73,678~1本当日出荷から翌々日出荷柄付アンギュラカッター(シングル)用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
150ミリ充電式チップソーカッタ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5回転数(min-1[回/分])3900
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S
大洋ツール¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591本3日以内出荷から4日以内出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)72直径(Φmm)5.5溝長(mm)28先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
ステレオラジカセ 録音・重低音・FM対応
オーム電機¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約1320(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅291×高さ127×奥行92mm(突起物含まず)定格消費電力11W連続使用可能時間【スピーカー出力時】AM…約11時間、FM…約10時間、カセットテープ再生…約8時間【ヘッドホン使用時】AM…約43時間、FM…約41時間、カセットテープ再生…約23時間(※新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安です。使用状況により異なります。)受信周波数AM…530~1605kHz(モノラル受信)、FM…76~108MHz(ステレオ受信)端子Φ3.5mmステレオミニヘッドホン端子
耐圧防爆SUSブレードフレキ
島田電機¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から25日以内出荷SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。主材質(フレキ)ステンレス鋼線
プッシュオフクランプレバー PCS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント
神保電器¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
柄付Wアンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から翌々日出荷柄付アンギュラカッター(W両角度付)用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
40- 52mm コンスタントテンション ホースクランプ
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)40~52
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端仕様●刃先径(mm):5.5●全長(mm):120●有効長(mm):45●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工
多目的作業台 キャリスター
HARAX(ハラックス)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。材質(本体)アルミ合金タイプ背面キャスターΦ75mm付最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100![127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293486-180220-02.jpg)
127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式エスコ品番EA798CS-55A材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス寸法(mm)165×26×127測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃))質量(g)260電源単4アルカリ電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計○電池寿命約1年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
多目的作業台 キャリスター
長谷川工業¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から8日以内出荷緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金収納寸法・奥行(mm)360天板寸法・奥行(mm)320







































![127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293486-180220-02.jpg)