カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-601」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(10件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • チッコロ 6000 CS型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CS型 【RoHS】

    アソー
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • シューズラック フクダクラフト

    シューズラック

    フクダクラフト
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    カバー付。カバーを外してラックとしても使用可能。棚布は汚れ防止のコーティング加工。
    用途増えた靴の収納に。衣類の収納ラックとしても使うことが出来ます。カバー付で靴や衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。見せたくないものの収納に便利。棚部分を外せばブーツ等の高さのある物も収納可能。材質スチール、不織布、ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)約1.5(1枚当たり)
  • スウェーデンクロス ルシアン

    スウェーデンクロス

    ルシアン
    1,298税込1,428
    1袋(91cm×50cm)
    4日以内出荷
    布の縦糸をすくって刺すスウェーデン刺しゅうに適したコットンの布です。
    材質綿寸法(mm)91×50
  • 洋紙ペーパー 三共

    洋紙ペーパー

    三共
    2,798税込3,078
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一般的な紙ヤスリです。丈夫で破れにくいです。
    長さ(mm)280幅(mm)230
  • チッコロ 6000 CS型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CS型 【RoHS】

    アソー
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
  • IXYS サイリスタ SCR IXYS

    IXYS サイリスタ SCR

    IXYS
    2,698税込2,968
    1個ほか
    7日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37100MCS601 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100MCS601

    ホンダ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-601CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-601CS)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-601CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-601CS)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601CS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601CS)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    20日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(C) EPRシール
  • ロールペーパー シチズンシステムズ

    ロールペーパー

    シチズンシステムズ
    8,998税込9,898
    1セット(10巻)
    当日出荷から9日以内出荷
  • PCS-6001用充電器 ムサシ

    PCS-6001用充電器

    ムサシ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • プロセスバルブ (VNB6~) SMC

    プロセスバルブ (VNB6~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • Li-ion18Vバッテリー 4000mAh ムサシ

    Li-ion18Vバッテリー 4000mAh

    ムサシ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    18V充電式製品の替えバッテリー
    用途対応機種:BCT-1000、FW-1000、HCS-6000、PCS-6001、PL-5001、PL-5002、WE-770容量4000mAh電圧(V)直流18電池リチウムイオン電池
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。
    用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG ディスクパッド シビックF RG(レーシングギア)

    RG ディスクパッド シビックF

    RG(レーシングギア)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ノズルイタ 1.1 BIGM(丸山製作所)

    ノズルイタ 1.1

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格1.1X18XT2.0部品名称ノズルイタ 1.1図解NoSSA-S611VT オプション-1(防災ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.21、SSA-S551 ノズル部品_No.20、SPA-500 希望付属品部品_No.16、BSA-420S サイドブーム部品_No.32、BSA-411SG G-3 希望付属品 4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.18、BSA-420JDAS ノズル関係 切替スイッチ部品_No.18、BSA-420JAWG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.10、SSA-N550 ノズル部品_No.21、BSA-411CS 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.11、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.9、BSA-420JESG G-4S ブーム噴管、ノズル部品_No.10、BSA-411SG G-3 サイドブーム部品_No.32、SSA-G535 オプション(1)部品_No.18、BSA-420JS 2000ネン 延長ノズル部品_No.10、SSA-N550DX(4) ノズル部品_No.40など
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガイド図解NoSSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.11、SSA-α600 調圧弁部品_No.11、BSA-411CS 調圧弁部品_No.11、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.11、SSA-α601 調圧弁部品_No.11、BSA-420JW 調圧弁部品_No.11、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.20、MSW1540MC-1(50Hz) 調圧弁部品_No.12、BSA-410S 調圧弁部品_No.11、BSA-410AS 調圧弁部品_No.11、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.24、MS343 調圧装置部品_No.22、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.33、BSA-420JAW 調圧弁部品_No.11、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.11、BSM-500F 分水器 調圧弁部品_No.35、SSA-L600 調圧弁部品_No.11、SSA-G650 調圧弁部品_No.11、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.24、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.11など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6ミガキマル, M6ミガキマル~2010年8月図解NoBSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.24、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.28、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.26、SSA-α603-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.28、MSA415R4CS-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.45、BSM-1070SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.25、SSA-Z601S-1 送風機1部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ ソレノイドバルブ、エンジオイルドレン ~2018年7月部品_No.11、SSA-アルフア605MA 油圧機器部品_No.23、SSA-E501DX ペダル部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ 第二段ブーム駆動 左部品_No.9、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.33、SSA-アルフア1005VT ペダル部品_No.31、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.24など
  • CS-6600 10S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    CS-6600 10S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-6600 10スピード
  • NCSレセプタクル シェルΦ60・10極 七星科学研究所

    NCSレセプタクル シェルΦ60・10極

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-12