カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • 自転車部品(7)
  • バイク純正部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「cs-901」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
mt CASA Shade カモ井加工紙mt CASA Shadeカモ井加工紙
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から4日以内出荷
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】は日差しを和らげ、目隠しにもなる、透け感が美しい「貼るカーテン」。紫外線を99%カットする窓ガラス用テープです。 日差しを和らげおしゃれに目隠しができます。レースカーテンのようにやわらかな光を楽しめ、さりげなく目隠しもできます。 厚みのある不織布素材で窓からの日差しをしっかりとガード。カーテンやブラインドよりももっと手軽に、貼るだけで紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。小さな窓にも最適です。 手で押さえ空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。 花柄やレース、木の葉など豊富なデザインからお選びいただけます。
用途窓ガラス用テープ、紫外線カット、DIY、賃貸使用方法手で押さえ、空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。幅(mm)90タイプロールタイプ基材不織布テープ長さ(m)10適合用途窓ガラス(日除け)
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
キャビンフィルタ エアクリィーズplus(多機能タイプ) 東洋エレメントキャビンフィルタ エアクリィーズplus(多機能タイプ)東洋エレメント
3,498税込3,848
1箱
3日以内出荷
純正番号 S 95861-64P40 Ma 1A04-76-739 N 27891-4A00J Mi MQ517338
用途メーカー、主要車種スズキ △ エブリイ DA17V・W R4/ 4~マツダ △ スクラム バン/ワゴン DG17V・W R4/ 4~ニッサン △ NV100クリッパー DR17V R4/ 4~ △ NV100クリッパーリオ DR17W R4/ 4~メーカー、主要車種ミツビシ △ タウンボックス DS17W R4/ 4~ △ ミニキャブ バン DS17V R4/ 4~ △ 記載の年式(一部改良)以前は、適合品番が異なりますのでご注意ください。適合メーカースズキ
キャビンフィルタ エアクリィーズfine(除塵タイプ) 東洋エレメントキャビンフィルタ エアクリィーズfine(除塵タイプ)東洋エレメント
1,398税込1,538
1箱
5日以内出荷
純正番号 S 95861-64P40 Ma 1A04-76-739 N 27891-4A00J Mi MQ517338
用途メーカー、主要車種スズキ △ エブリイ DA17V・W R4/ 4~マツダ △ スクラム バン/ワゴン DG17V・W R4/ 4~ニッサン △ NV100クリッパー DR17V R4/ 4~ △ NV100クリッパーリオ DR17W R4/ 4~メーカー、主要車種ミツビシ △ タウンボックス DS17W R4/ 4~ △ ミニキャブ バン DS17V R4/ 4~ △ 記載の年式(一部改良)以前は、適合品番が異なりますのでご注意ください。適合メーカースズキ
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
15,980税込17,578特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
HEAD COMP,CYLN.   12200KCS901 ホンダHEAD COMP,CYLN. 12200KCS901ホンダ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
CRANK CASE COMP,R   11100KCS901 ホンダCRANK CASE COMP,R 11100KCS901ホンダ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)クリーンエアーフィルターDENSO(デンソー)(191件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
専用バッテリー イチネンTASCO専用バッテリーイチネンTASCO
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷
TA901CS専用バッテリー
セット内容バッテリー入数1本
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)エアコンフィルターRoadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャビンフィルター アルプス工業キャビンフィルターアルプス工業(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途自動車用エアコンフィルタータイプ集塵
グリルエアーフロー (1A) MAZDA(マツダ)グリルエアーフロー (1A)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
虫除け消臭フレグランス イチネンTASCO虫除け消臭フレグランスイチネンTASCO
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コパイバオイルによる虫除け効果。殺虫成分不使用で安心。汗臭さ等を緩和する消臭成分配合。無香・フレッシュミントの香り・グレープフルーツの香りの3種類をラインナップ
付属品含浸用コットン 4個内容量(mL)10
キャビンフィルター EXCEL(エクセル)キャビンフィルターEXCEL(エクセル)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
バッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン イチネンTASCOバッテリー・ファン一体型コードレス空調ファンイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
薄型設計でさらなる軽さを手に入れた、唯一無二の着用感バッテリー・ファン一体型でコードのわずらわしさがありません。独自の流体設計で内蔵ファンの傾斜を最適化し、最良な服内環境を実現します。お気に入りの香りを入れられるフレグランスケースを内蔵。※充電には、USB充電器(1コネクタあたり2.0A以上出力可能なもの)をご用意ください。
セット内容ファン本体×2、バッテリー×2、充電ケーブル×2ブラック質量(g)220(バッテリー装着時)/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×35×130風量60~42(L)モード烈/強/中/弱バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池:4750稼働時間(時間)2.5~9
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形ノーリツ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
マイルド追いだき、気くばりふろ保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1対応(RC-9001系マルチリモコンに対応)、おそうじ浴槽/自動排水栓
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー系リモコン別売設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋内壁掛/強制給排気形 ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋内壁掛/強制給排気形ノーリツ
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、気くばりふろ保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1対応(RC-9001系マルチリモコンに対応)、おそうじ浴槽/自動排水栓
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー系リモコン別売設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合
CS-9000 16T A SHIMANO(シマノ)CS-9000 16T ASHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
CS-9000 15T A SHIMANO(シマノ)CS-9000 15T ASHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
CS-9000 17T C SHIMANO(シマノ)CS-9000 17T CSHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
CS-9000 13T B SHIMANO(シマノ)CS-9000 13T BSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
CS-9000 14T A SHIMANO(シマノ)CS-9000 14T ASHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
CS-9000 19-21-23 UT SHIMANO(シマノ)CS-9000 19-21-23 UTSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
CS-9000 19-21-23 UT SHIMANO(シマノ)CS-9000 19-21-23 UTSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷