カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(459)
  • 農業機械(61)
  • 制御機器(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 住設機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「cs-a1」の検索結果

669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエイン

    チェーンスクリュー(チェーン用切断工具)

    椿本チエイン(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
  • 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チェーン)SUS304相当
  • 要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動) 寺田ポンプ製作所

    要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動)

    寺田ポンプ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久力もグーンとUP。 簡単構造で保守点検らくらく。 軽量小型4.0kgで使いごろ。 浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
    用途養殖、養魚の循環、注排水。 ハウス栽培の循環。 工業用水の循環、給排水。 一般生活排水。 船舶の注排水。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式自動質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5停止水位(最低)(mm)90起動水位(最高)(mm)380残水位(mm)90材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
  • カッティングマット PLUS(プラス)[文具]

    カッティングマット

    PLUS(プラス)[文具]
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    A1サイズのカッティングマットです。(600×900mm)。表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)。長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています
    仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ材質68%再生樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP))グリーンサイズA1外形寸法(mm)縦600×横900×厚さ2.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • クリアスター 大型インジェクターポンプ BLUESTAR

    クリアスター 大型インジェクターポンプ

    BLUESTAR
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    ウィンドリペア用パーツ 真空引き、加圧作業に使用
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クランプサポートジャッキ用アタッチメント ナベヤ

    クランプサポートジャッキ用アタッチメント

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
    材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアスター ドリル用替刃(5本入) 刃先0.8Φ BLUESTAR

    クリアスター ドリル用替刃(5本入) 刃先0.8Φ

    BLUESTAR
    4,798税込5,278
    1セット(5本)
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスターフローレギュレーター BLUESTAR

    クリアスターフローレギュレーター

    BLUESTAR
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター ゴムパッキン(インジェクター・ポンプ用) BLUESTAR

    クリアスター ゴムパッキン(インジェクター・ポンプ用)

    BLUESTAR
    499税込549
    1式
    当日出荷
    ウィンドリペア用パーツ ポンプ用パッキン 大型いんじぇくた
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター 1回使い切りタイプ BLUESTAR

    クリアスター 1回使い切りタイプ

    BLUESTAR
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • 神業チップソーアルミ建材用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソーアルミ建材用

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
  • ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • クリアスター カーバイトチッププローブ BLUESTAR

    クリアスター カーバイトチッププローブ

    BLUESTAR
    2,598税込2,858
    1式
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • カードケース軟質 ベロス

    カードケース軟質

    ベロス
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    透明
  • クリアスター オールマイティ 遮光用アルミテープ(24枚) BLUESTAR

    クリアスター オールマイティ 遮光用アルミテープ(24枚)

    BLUESTAR
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター 可視光ランプ一式 BLUESTAR

    クリアスター 可視光ランプ一式

    BLUESTAR
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター コレット(ピットポリッシャー用) BLUESTAR

    クリアスター コレット(ピットポリッシャー用)

    BLUESTAR
    1,498税込1,648
    1式
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター ドリル・キット(替刃2本付) BLUESTAR

    クリアスター ドリル・キット(替刃2本付)

    BLUESTAR(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クッションコーン替ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    クッションコーン替ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
    用途金属の荒削り~中仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
  • クリアスター オールマイティ キュアガード BLUESTAR

    クリアスター オールマイティ キュアガード

    BLUESTAR
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター オールマイティ ピットポリッシャー BLUESTAR

    クリアスター オールマイティ ピットポリッシャー

    BLUESTAR
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター バルブ・レバー (インジェクター・ポンプ用) BLUESTAR

    クリアスター バルブ・レバー (インジェクター・ポンプ用)

    BLUESTAR
    2,798税込3,078
    1式
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • 拡声型子機 アイホン

    拡声型子機

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋め込み型防水非防水型ボタン仕様呼出握りボタン
  • クリアスター オールマイティ蛍光管(可視光ランプ用) BLUESTAR

    クリアスター オールマイティ蛍光管(可視光ランプ用)

    BLUESTAR
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター コレット(ドリル用) BLUESTAR

    クリアスター コレット(ドリル用)

    BLUESTAR
    1,498税込1,648
    1式
    4日以内出荷
    ウィンドリペア用パーツ フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン

    ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手

    椿本チエイン
    169税込186
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式ラムダチェーン
  • NKアニマル学習帳 さんすう Poplette(ポプレット)

    NKアニマル学習帳 さんすう

    Poplette(ポプレット)
    109税込120
    1冊
    3日以内出荷
    高さ(mm)3質量(g)125縦(mm)252横(mm)179科目算数
  • 刈払機用ローラー レモラ

    刈払機用ローラー

    レモラ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!。操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。
    用途回転タイプで、草刈り作業時の疲労軽減。
  • シューオーディオ延長ケーブル SONY(ソニー)

    シューオーディオ延長ケーブル

    SONY(ソニー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    XLRアダプター「XLR-A4」などをカメラ本体のマルチインターフェース(MI)シューから延長接続ができるシューオーディオ延長ケーブル
  • セミアコースティックギター用ギグバッグ KC

    セミアコースティックギター用ギグバッグ

    KC
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    一般的なサイズのセミアコ用の軽量なギグケースです。 正面には、A4サイズまでの楽譜等を入れる大きめなサイズの ポケットとピック等の収納に便利な小物入れ用ポケットがございます。
    タイプエレキギター/セミアコ用内寸(mm)約1090×420
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • サドルエース 日動電工

    サドルエース

    日動電工
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • 回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション

    回転式レベルスイッチ(NM型)

    関西オートメーション
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
  • アイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォーム Ideal-Tek

    アイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォーム

    Ideal-Tek
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • Idealtek 36.PCSA-1 基板ホルダ Ideal-Tek

    Idealtek 36.PCSA-1 基板ホルダ

    Ideal-Tek
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCSA基板ホルダー. PCSAシリーズの業務用PCBホルダーとアクセサリ。. ESD 安全。 2 x 調節可能な部分 多様なサイズ。 フォームラバー。RoHS指令(10物質対応)対応モデルPCSA-1
  • ESD基板ホルダー ”PCSA” Ideal-Tek

    ESD基板ホルダー ”PCSA”

    Ideal-Tek
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    ESD対策仕様のため安全に基板を固定することができます。基板に部品を取り付けるのに最適です。部品挿入後、スポンジフォームで基板を押さえているため部品の抜け落ちがありません。スプリング式ガイドレールにより基板の設定位置を動かさずに基板の脱着が可能です。
    用途回路基板に部品を取り付けに。材質ステンレス、アルミニウム高さ(mm)100
  • レバーハンドル HCSA138型(空錠) LAMP(スガツネ工業)

    レバーハンドル HCSA138型(空錠)

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
    付属品ストライク、専用工具適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別空錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金
...