HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]
最大2台のSATA HDD/SSD(3.5インチ/2.5インチ)をUSBでPCに外付け接続
RAID機能搭載、選べる4つの動作モード
Type-CとType-Aの2ポートを接続可能なUSBハブを搭載
USB20Gbps対応の高速データ転送
HDD/SSDをインナートレイでしっかりホールドし、スムーズな着脱が可能
PCのオン・オフに合わせてHDDが動作・停止する電源連動機能
- セット内容
- CSB35U20GRH 本体、専用USBケーブル×1[Type-C⇔Type-C](ケーブル長:約1m)、専用ACケーブル×1(ケーブル長:約1.2m)、専用ACアダプター×1(ケーブル長:約1.2m)、ロックキー×2、3.5インチ用インチネジ×8、2.5インチ用ミリネジ×6、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅110×奥行226×高さ147 (突起部含まず)
- 質量(g)
- (約)2k(付属品含まず)
- 対応OS
- Windows 11 / Windows 10、mac OS 15.3.1 / 14.7.4 / 13.7.4 / 12.7.6 / 11.7.10
- コネクタ形状
- (USB)[USBメインポート(PC接続)]Type-C(USB 20Gbps)、[USBポート1]Type-C(USB 20Gbps)、[USBポート2]Type-A(USB 10Gbps)
- 対応機種
- USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)~ USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したWindowsPC、USB4~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したMac
- 対応
- (HDD/SSD)3.5インチまたは2.5インチのSATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃・湿度20~80%(結露無きこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- 黒
- ファン
- (冷却)[サイズ(約)]70mm / 厚さ15mm、[回転数]2,000rpm±10%(内部温度により40~100%可変)
- インターフェイス
- [PC接続側]USB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2)、[HDD/SSD接続側]SATA3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
- アダプタタイプ
- (AC)[入力]AC100V [出力]DC12V/4A
- 内容量
- 1式
注意
※本製品はSATA HDD/SSD専用です。※インナートレイの出し入れの際、HDD/SSDに微細な傷がつく場合があります。あらかじめご了承のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。
※筐体が通常のHDDとは異なる形状のHDDは、インナートレイの出し入れに支障が出る場合があります。
※内蔵するHDDは別途ご用意ください。
PCパーツ の新着商品
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥10,998¥9,998
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のゲートハウス 4Bay(Mac/Windows11対応) ブラック CRGH35U10G [3.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥30,778¥27,980
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
SATA+USB-Ax2 リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→HDD/SSD 3.5インチx1、2.5インチx1] iStarUSA T-5K3525U-SA2センチュリー税込¥14,278¥12,980
〔データコピー&イレースマシン〕M.2 SSD(NVMe/SATA/AHCI)+2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSD 「これdo台 M.2 NVMe V2」 ブラックセンチュリー税込¥219,780¥199,800
リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→2.5インチSATA HDD/SSD+スリムドライブ+USB-Aポートx2] iStarUSA T-5K25TU-SA2センチュリー税込¥12,078¥10,980
リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→SATA HDD/SSD 2.5インチx4] 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G ブラック CMRK-S4S6G2センチュリー税込¥10,668¥9,698カテゴリ







![注文コード:05327468 HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台] - センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327468-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327346-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327170-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327292-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327258-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327206-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327337-260930-02.jpg)