カテゴリ
- 作業工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
「cs-h-30」の検索結果

カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃
(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
インパクトクリーナー ハード ガンスプレー
PROUP¥2,798税込¥3,0781個(300mL)4日以内出荷油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール寸法(mm)85×52×188内容量(mL)300pH13.0±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)【本体】ポリエチレン(PE)、【スプレー】主にPP
無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□
コガネイ¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
ツールセット TSH4509
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(53点組)当日出荷から翌々日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。質量(kg)17.7差込角(mm)12.7セット商品数53ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
コンビネーションツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(63点)当日出荷縦横自由における新型樹脂ケース採用。トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
サービスボードセット(シャッター付)(CS411C+C50B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の12.7sq.セット。トラスコ品番432-7551セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ソケットホルダー:6個タイプ)250mm/3本、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(ショートスピンナハンドル)NS4S、(エクステンションバー)321/150mm、(ボールジョイント)BJ40、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ヘキサゴンソケット)4H-05/06/08/10/12/14、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)26差込角(mm)12.7入組点数54点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)26.0
サービスボードセット(シャッター付)(CS310C+C50B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 スタンダードな9.5sq.ツールをセット。トラスコ品番432-7527セット内容(ソケットセット:6角)3S-08/10/12/13/14/17、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH3H、(エクステンションバー)306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-08/10/12/13/14/17、(モンキレンチ:目盛付)WM-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)20.7差込角(mm)9.5入組点数35点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)20.7
シリコーンオイル KF96 高粘度品
信越化学工業¥17,980~税込¥19,778~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から48日以内出荷ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
クラッチドラムマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷規格54Xロ6.9部品名称クラツチドラムマトメ図解NoBCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチドラムマトメ_No.29、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.30、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.30、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.29、BCS234S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.32、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、MBS247VT 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチドラムマトメ_No.29、MBS2350 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.29、MBS268 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.32、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.33など
トリアツカイセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷規格GB181エンジン部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoMS415R8CGF-RV(10) フゾクヒン部品_No.7、MSA415R4C-RV(10) フゾクヒン部品_No.7、MSV415R2SL(10) フゾクヒン部品_No.7、MS415R8CGF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.7、MSA415R4C-120(8.5) フゾクヒン部品_No.7、MSA515R4C-RV(10) フゾクヒン部品_No.7、MSA415R4C-1(10) フゾクヒン部品_No.7、MSA415R4CS-1(10) フゾクヒン部品_No.8、MSA415R4C-120(10) フゾクヒン部品_No.7、MS415R8CF-RV(10) フゾクヒン部品_No.7、MRS30H-131 フゾクヒン部品_No.2、MS515R4CF-1(10) フゾクヒン部品_No.8、MS415R4CF-RV(10) フゾクヒン部品_No.7、MSA515R4C-1(10) フゾクヒン部品_No.7、MSA415R8C-RV(10) フゾクヒン部品_No.7、MSV415L-1(10) フゾクヒン、オプション部品_No.7など
サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット9日以内出荷壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の9.5sq.セット。トラスコ品番432-7535セット内容(ソケットセット:6角・ホルダー付)HS310/3S-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(ディープソケット:6角)3S-08L/10L/12L/13L/14L/17L、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ヘキサゴンソケットセット:ホルダー付)HH310/3H-2.5/03/04/05/06/07/08/10/3H-P2/P3、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)NS3、(スピンナハンドル)NS3、(エクステンションバー)305/75mm、306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(モンキレンチ:目盛付)MW-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)NK-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PHPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)23.1差込角(mm)9.5入組点数65点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)23.1
日産車純正サウンドアップ用コード(20P)
カナテクス¥8,775税込¥9,6531個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱