カテゴリ

  • 測定用品(80)
  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 切削工具(6)
  • 作業服(5)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-o」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用カラースポンジ カウゼル

    業務用カラースポンジ

    カウゼル
    199税込219
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂加工・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。清掃用具を明確に色分けすることにより用具を介した2次汚染を防ぎます。
    用途食器やグラスなどの洗浄に。材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)25縦(mm)120横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
  • キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式) 保土ヶ谷電子販売

    キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式)

    保土ヶ谷電子販売(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。眼鏡の上から掛けられるオーバーグラスタイプの偏光レンズサングラス。跳ね上げ式で視界の切替もスムーズです。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
    質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×135×140
  • 幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き YAMAZEN(山善)

    幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    縦も横も自由自在にサイズ変更できる2段ハンガーラックです。 最大60着収納でき、キャスター付ですので移動も楽にできます。
    用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)約30組立時間約20~30分内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガーバー:630~108×85~143収納枚数(枚)目安:60
  • ハーネス補修部品 HX-CSO KH(基陽)

    ハーネス補修部品 HX-CSO

    KH(基陽)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式
    長さ(mm)280~360幅(mm)38黒/反射ライン質量(g)80
  • プラスチックケース SK(新潟精機)

    プラスチックケース

    SK(新潟精機)
    55税込61
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 足カバー TRUSCO

    足カバー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    789税込868
    1組
    当日出荷
    泥はねや雨雪から足元をガードします。 撥水加工を施しております。 後部上位に反射テープを付けております。
    オレンジ特性撥水、反射材質ナイロントラスコ品番786-9185厚さ(mm)2サイズフリー質量(g)45タイプ足カバー幅(cm)12全長(cm)39
  • NX-RC200/800用 ソーラー電池 エフ・アール・シー

    NX-RC200/800用 ソーラー電池

    エフ・アール・シー
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    電池交換の手間とコストから開放されます。設置も簡単!
    用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品質量(g)約193保護等級IP56(防塵耐水) ※コネクター部を除く最大出力DC6V/1500mA充電時間完了:晴天時で約1日バッテリー電圧(V)3.7充電入力電源(V)外部:DC5/500mAバッテリー容量(mAh)1700充電方式ソーラー発電/外部入力電源寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)157×102×14保管温度範囲(℃)0~50動作温度範囲(℃)5~40発電力(W)太陽光:最大1.5
  • フェルール継手用クランプ金具 TRUSCO

    フェルール継手用クランプ金具

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
    用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質ステンレス(SUS316L)2018年トラスコ掲載ページ9 1263
  • クラシック 自動給油器 PERMA

    クラシック 自動給油器

    PERMA
    6,298税込6,928
    1個(120mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
    質量(g)250幅(mm)70最大吐出圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~40材質スチール危険物の類別非危険物
  • モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツ

    モールドツマミ キャップ K-100

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
  • セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    セラトン セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • ヒーター付きベスト着身温2 サイズM リンクサス(Linxas)

    ヒーター付きベスト着身温2 サイズM

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維付属品取扱説明書トラスコ品番712-8127材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズM肩幅(cm)43.5着丈(cm)64温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)55
  • 隅打ちドライバー(CS3652LC用アクセサリー) BLACK&DECKER

    隅打ちドライバー(CS3652LC用アクセサリー)

    BLACK&DECKER
    899税込989
    1台
    当日出荷
    用途端部のネジの取り付け作業にトラスコ品番818-7824適合機種CS3652LC、CS3653LC質量(g)100最大トルク(N・m)6
  • ヒーター付きベスト着身温2 サイズLL リンクサス(Linxas)

    ヒーター付きベスト着身温2 サイズLL

    リンクサス(Linxas)
    17,980税込19,778
    1着
    当日出荷
    首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。お好みの箇所を好みの温度で温められます。モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維付属品取扱説明書トラスコ品番712-8124材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズLL肩幅(cm)46.5着丈(cm)70温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)61
  • 宇宙 飯碗 マルケイ(国際化工)

    宇宙 飯碗

    マルケイ(国際化工)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    石風素地に幾何学模様。モダンさの中に和みを感じさせます。
    食器の種類和食器宇宙(そら)電子レンジ×食器洗浄機
  • 電卓 卓上 抗菌 Canon

    電卓 卓上 抗菌

    Canon
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    2種類の税率計算対応モデル 千万単位機能 上下ケース、キートップに抗菌素材採用 快速入力傾斜キー 大型表示
    サイズ卓上質量(g)208(電池含む)タイプ抗菌タイプ電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×179.5×37.5アズワン品番65-0454-07RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×179.5×37.5
  • キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) 保土ヶ谷電子販売

    キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス)

    保土ヶ谷電子販売
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。眼鏡の上から掛けられるオーバーグラスタイプの偏光サングラスです。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
    質量(g)30レンズ色スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×145×130フレーム色ブラック可視光線透過率(%)12
  • リーマ 超硬S CSOER EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSOER

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • CS I/O端子台変換ケーブル omron(オムロン)

    CS I/O端子台変換ケーブル

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
  • 超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
    用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005
  • ナノクーラント 日研工作所

    ナノクーラント

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1本(1本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) 保土ヶ谷電子販売

    キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス)

    保土ヶ谷電子販売
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。眼鏡の上から掛けられるオーバーグラスタイプの偏光サングラスです。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
  • CS I/O端子台変換アダプタ omron(オムロン)

    CS I/O端子台変換アダプタ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
    規格(海外)EU指令、RCM、UKCA
  • CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKD

    CKAシリーズ 三方爪薄形チャック

    CKD
    31,763税込34,939
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • ソニカルダスタークロス ソニカル

    ソニカルダスタークロス

    ソニカル(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(50枚×3袋)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    マイクロファイバーが三次元網目状に複雑に絡み合った構造からなるクロスです。 無数の細かい隙間に汚れを取りこんで保持するので繰り返しの汚れ除去効果に優れています。 微細なダスト(チリ、ホコリ等)細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適しています。 両面使えるので経済的です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKD

    HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド

    CKD
    65,800税込72,380特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎)

    超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
    用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
  • CKFシリーズ 中空チャック CKD

    CKFシリーズ 中空チャック

    CKD
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • CKシリーズ 三方爪ロングストロークチャック CKD

    CKシリーズ 三方爪ロングストロークチャック

    CKD
    74,050税込81,455
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)

    大正天びん製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
  • 抗菌スープスプーンケース スケーター

    抗菌スープスプーンケース

    スケーター
    799税込879
    1個(80g)
    7日以内出荷
    隅までキレイにすくいやすい抗菌スープスプーン&ケース!。セミスクエア形状で隅まですくいやすい!。深さのある容器でもすくいやすい角度。デリカポットにぴったりです♪。持ち運びの際にカチャカチャ音の鳴らないケース付き。食洗機対応です。
    材質フタ:AS樹脂、本体・スプーン:ABS樹脂、クッション:シリコーンゴム質量(g)約80種類使用抗菌剤:無機抗菌剤長さ(cm)スプーン:約16ケース寸法(mm)約168×45×30加工練込耐熱温度(℃)フタ:100、本体・スプーン:100、クッション:140加工内容全体デザイントイスモーキーカラー
  • 円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)

    大正天びん製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • HBLシリーズ 支点ハンド CKD

    HBLシリーズ 支点ハンド

    CKD
    19,388税込21,327
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • HDLシリーズ 広角ハンド CKD

    HDLシリーズ 広角ハンド

    CKD
    48,263税込53,089
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • LHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンド CKD

    LHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンド

    CKD
    31,763税込34,939
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
    用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
  • LHAシリーズ リニアガイドハンド CKD

    LHAシリーズ リニアガイドハンド

    CKD
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKD

    BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド

    CKD
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • HAPシリーズ 平行ハンド CKD

    HAPシリーズ 平行ハンド

    CKD
    28,627税込31,490
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • HEPシリーズ ベアリング平行ハンド CKD

    HEPシリーズ ベアリング平行ハンド

    CKD
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷