カテゴリ

  • 卓上消耗品(8)
  • オフィス家具(5)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cs-tg」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
    仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用種別マイルドホースソケット(ロック付き)材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続サイズ(mm)Φ5
  • 丸茶碗 大 マルケイ(国際化工)

    丸茶碗 大

    マルケイ(国際化工)
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別蓋材質MFサイズ大容量(mL)-サイズ(mm)137×39h食器の種類和食器
  • 丸茶碗 マルケイ(国際化工)

    丸茶碗

    マルケイ(国際化工)
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    材質MF食器の種類和食器
  • 丸茶碗 小 マルケイ(国際化工)

    丸茶碗 小

    マルケイ(国際化工)
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質MFサイズ小食器の種類和食器
  • 里ごよみ 十角丸小鉢 マルケイ(国際化工)

    里ごよみ 十角丸小鉢

    マルケイ(国際化工)
    ¥779税込¥857
    1個
    5日以内出荷
    材質MF色里ごよみ食器の種類和食器
  • 里ごよみ 煮物碗 マルケイ(国際化工)

    里ごよみ 煮物碗

    マルケイ(国際化工)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質MF色里ごよみ食器の種類和食器
  • 里ごよみ 八角丸小鉢 マルケイ(国際化工)

    里ごよみ 八角丸小鉢

    マルケイ(国際化工)
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    材質MF色里ごよみ食器の種類和食器
  • 里ごよみ 角小鉢 マルケイ(国際化工)

    里ごよみ 角小鉢

    マルケイ(国際化工)
    ¥829税込¥912
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質MF色里ごよみ食器の種類和食器
  • なで角深皿 マルケイ(国際化工)

    なで角深皿

    マルケイ(国際化工)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質MF色里ごよみ食器の種類和食器
  • 電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
  • 電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
    仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:27mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:27mm●内径:21mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M32●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:27 mm●コード番号:186-062アズワン品番65-7458-52
  • 電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥75,980税込¥83,578
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    。Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
    仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:45mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:45mm●内径:38mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M50●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:185-996アズワン品番65-7466-20
  • 電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
    仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:17mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:17mm●内径:13mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M20●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:17 mm●コード番号:186-078アズワン品番65-7460-27
  • 電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    Flexiguard NS。極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS
    仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:36mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:36mm●内径:30mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M40●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:36 mmアズワン品番65-7436-65
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • C2形電磁操作弁 ダイキン工業

    C2形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MK2T~)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動
  • Singer Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMac インターネット

    Singer Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMac

    インターネット
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    6日以内出荷
    やさしい操作で手軽に「作曲から演奏まで」を実現していただくため、さらなる力強さを身に付けたシーケンス&アレンジ機能を統合した音楽作成ソフト。それがシンガーソングライターライト 3.0 for Macintoshです。ラララとハミングから曲創りが始まります。
    付属品[付属音色リスト] Roland SC-8850(SC-8820), SC-88Pro, SC-88, SC-55, VSC 3.0, VSC-88, XP-10, PMA-5,YAMAHA MU2000, MU1000, MU128, MU100, MU90, MU80, MU50, S-YXG50, TG-300B, CS1X,KORG 05R/W, AG-10, M1, N1, N5, N264, NS5R, NX5R, X5D, Trinity,GM音源[付属MIDIドライバ] Opcode OMS2.3.3J[付属ソフトウエア] ソフト MIDI 音源 Roland VSC 3.0対応OSMac OS 8.6 以降(Mac OS X ならびにクラシック環境には非対応)メモリー16MB 以上(推奨32MB以上)ディスプレイ32000 色以上、800×600 以上の解像度を推奨使用CPUG3 233MHz 以上(シングtoスコア機能を使用する場合は、G3 333MHz 以上推奨)の CPU を搭載したMacintoshハードディスク約 24 MB 以上(インストールに必要な空き容量)