カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)

「cs-ute」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCS14A小型空圧ボール弁 KITZ(キッツ)

    SCS14A小型空圧ボール弁

    KITZ(キッツ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS14A小型空圧ボール弁 KITZ(キッツ)

    SCS14A小型空圧ボール弁

    KITZ(キッツ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)呼び径1B方式レデューストボアスプリングリターン接続ねじ込み JIS B0203アズワン品番64-3875-32RoHS指令(10物質対応)対応駆動部タイプCS-2
  • ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 青銅小型空圧ボール弁 KITZ(キッツ)

    青銅小型空圧ボール弁

    KITZ(キッツ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    接続ねじ込み JIS B0203
  • ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷
    大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。
    材質ステンレス使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続方式フランジ形適合流体水・油・ガス等ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
  • マグネットクリップ LION (ライオン事務器)

    マグネットクリップ

    LION (ライオン事務器)(22件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
    用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。仕様裏面マグネット付材質スチール材質(本体)鋼板、ハガネ線材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)材質(塗装)クロームメッキ仕上げ特性強力
  • 電磁弁110シリーズ コガネイ

    電磁弁110シリーズ

    コガネイ(5件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷
    基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
    使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
  • 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • 電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • 小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターン 蒸気用 KITZ(キッツ)

    小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターン 蒸気用

    KITZ(キッツ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    60日以内出荷
    仕様空気操作式 スプリングリターン型, ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁レデューストボア型,蒸気用規格管接続:JIS B0203 (5)最高許容圧力(MPa)水、油、空気(80℃):1.0 / 飽和蒸気(150℃):0.4
  • 小型空圧式アクチェータ付 ステンレス鋼製 ボール スプリングリターン KITZ(キッツ)

    小型空圧式アクチェータ付 ステンレス鋼製 ボール スプリングリターン

    KITZ(キッツ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    60日以内出荷
    仕様空気圧操作式 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁、レデューストボア形、スプリングリターン型寸法L(mm)71寸法H(mm)110規格管接続: JIS B0203材質(ボール)316SS呼び径(inch)1口径(A)25材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS駆動部サイズCS-2
  • 小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターン KITZ(キッツ)

    小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターン

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    60日以内出荷
    材質(ボール)316SS