カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
    • 六角穴付ボルト(14)
    • 六角ボルト(2)
  • 自動車補修部品(1)
    • 車用六角穴付ボルト(1)
  • 機構部品(7)
    • アルミフレーム用ボルトセット(3)
  • 農業機械(13)
  • 空調・電設資材(5)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
表面処理
クローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4
ねじ山種類
メートル並目
ブランド
大阪魂・TRUSCO・Modes・NIC(エヌアイシ・オートテック)・コノエ・SUGICO(スギコ)・BIGM(丸山製作所)・Hutchinson・DXアンテナ・HiKOKI(ハイコーキ)・SMC・Panasonic(パナソニック)・brembo・イマオコーポレーション・長谷川工業・ホンダ・マキタ・フィッシャー・マックステル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csボルト」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(11個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
2,398税込2,638
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじTRUSCO(1件のレビュー)
809税込890
1パック(12個)ほか
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)S45C種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,588税込1,747特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズ コノエ六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズコノエ
1,798税込1,978特価
1本(50本)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
鉄製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)鉄製グリーンボルト(セムス仕様)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
18V コードレスチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスチェンソーHiKOKI(ハイコーキ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)-バッテリー電圧(V)-給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
六角穴付ボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435長さ(mm)12シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
1,598税込1,758
1セット(200本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
アンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45AS DXアンテナアンテナ 45形BS110度CSアンテナ BC45ASDXアンテナ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
付属品クイックマニュアル、Fー5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.4受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
アジャスターボルト TO-240CS SUGICO(スギコ)アジャスターボルト TO-240CSSUGICO(スギコ)
649税込714
1個
翌々日出荷
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430関連資料寸法図(0.04MB)
CS-800用マウントキット 一ノ坪CS-800用マウントキット一ノ坪
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
デバイス設置のお悩みを解決!ヤマハ製CS-800用マウントキット、既設モニターへの取付が可能です。モニターの上下どちらも設置が可能、モニターとフィットする調節機能付きです。※壁掛け金具やスタンド機種によっては取付できない場合があります。
適合組立に必要な工具:プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバー大(No.3)材質スチール寸法仕様図を確認塗装粉体塗装(サテンブラック)構成部品WMカメラトレー×1、ディスプレイマウント横金具×2、支柱ブラケット×2、ディスプレイ縦支柱×2、CS8用アタッチメント金具×1、組み立て用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16/M4×10、ノブボルト)、マウント取付用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16、十字穴付きトラス小ネジ:M6×35/M8×35、M6平座金、スペーサー)、ディスプレイ固定用ネジ袋
18V コードレスチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスチェンソーHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
BSアンテナ BS・110度CSアンテナ 50形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 一般家庭での使用に最適 強い雨でも映像が乱れにくい JEITA SHマーク認証済み DXアンテナBSアンテナ BS・110度CSアンテナ 50形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 一般家庭での使用に最適 強い雨でも映像が乱れにくい JEITA SHマーク認証済みDXアンテナ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用50形パラボラアンテナです。強い雨でも映像が乱れにくい、安心の50形。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様【外観図】EC-PA50(71923)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA50(43429)※DXアンテナ(株)のHP確認
ボルト フランジ 8X40 90003MCS000 ホンダボルト フランジ 8X40 90003MCS000ホンダ
159税込175
1個
欠品中
主な適合純正品番90003-MCS-000主な適合車種(ホンダ)CRF1000
CO2トーチ部品 YT20CS3 締付ボルト Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT20CS3 締付ボルトPanasonic(パナソニック)
93税込102
1個
5日以内出荷
ベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) マックステルベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)マックステル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
必要な場所に合わせて取り付けられるBS・CS用アンテナ取り付け金具です。付属品は当て板×2枚、Uボルト×2本、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4枚、平ワッシャー×4枚になります。取り付けは手すりへの取り付け、椅子への取り付け、壁面取り付けなどのいろいろな場所に取り付けがあります。
付属品当て板×2枚、Uボルト×2個、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4個、平ワッシャー×4個質量(g)1410表面処理溶融亜鉛メッキ
SCS-BS ボルトセット イマオコーポレーションSCS-BS ボルトセットイマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です
質量(g)400適合品番クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。RoHS指令(10物質対応)対応
CO2トーチ部品 YT50CS3 締付ボルト Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT50CS3 締付ボルトPanasonic(パナソニック)
93税込102
1個
5日以内出荷
45形BS110度CSアンテナ(ブラック) DXアンテナ45形BS110度CSアンテナ(ブラック)DXアンテナ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。本体色:ブラック。JEITA SHマーク認証済み。
用途BC453Sの黒モデル 2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 アンテナの組立てはボルト1本、省施工設計 アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) マウント金具は、溶融亜鉛めっきで優れた耐久性を発揮します。 従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC453SB(43445)保証期間1年
外断熱用アンカー termoz CS フィッシャー外断熱用アンカー termoz CSフィッシャー
13,980税込15,378
1セット(100本)
当日出荷
断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0566
部品 背負式電源 BL36200 HiKOKI(ハイコーキ)部品 背負式電源 BL36200HiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
PLANEX 360度アナログカメラ プラネックスコミュニケーションズPLANEX 360度アナログカメラプラネックスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。 本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。 アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間適合(ファイルシステム)FAT32セット内容CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等)質量(g)約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む)タイプ(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示外形寸法(mm)約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む]規格VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ)電源DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電)方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転レンズf:1.34mm、F:2.0設定方式(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス機能【UTC】PelcoCプロトコルインターフェースmicroSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用)解像度1920×1080動作環境温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと)保証期間1年間映像素子1/3インチCMOSセンサ300万画素LEDPower撮影距離(cm)30~∞絞り固定言語表示(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語信号方式PAL/NTSC保管環境温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m)フレームレート25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒画角360°映像出力HD-TVI容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】435全長(mm)1250質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
バイススタンドセット品(マキタチップソーカッタ用) マキタバイススタンドセット品(マキタチップソーカッタ用)マキタ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
バイススタンドで精度良く安定切断。※本体は別売りです。チップソーカッタを簡単取付1「フック(2カ所)」と「取り付けピン」を2ベースの穴に入れて差し込み、3裏側の「ボルト(2カ所)」を締め付けるだけで簡単に取付できます。適合モデルCS004G最大切断能力丸パイプ バイス角0° Φ56mm バイス角45° Φ40mm角パイプ バイス角0° 50×50mm バイス角45° 40×50mmアングル鋼 バイス角0° 50×50mm バイス角45° 40×40mm
連結用SUSボルトセット DCS-PS 長谷川工業連結用SUSボルトセット DCS-PS長谷川工業
1,198税込1,318
1セット(4個)
翌日出荷
連結低床アルミステップDCS用のSUS製連結ピン(ステンレス) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途オプション品
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形