カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • 空調・電設資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自転車部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-05-12」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
2,698税込2,968
1セット(400本)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所スリットカラー ダンパー付タイプ岩田製作所
749税込824
1個
翌々日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用 PILZブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用PILZ
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)
仕様●種類:ブラケットケーブル●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9796アズワン品番65-7823-76
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-12N2CS5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-12N2CS5)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
CS-HG50 9S 12-25 SHIMANO(シマノ)CS-HG50 9S 12-25SHIMANO(シマノ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
シマノ 9速用カセットフリーコグ 12-25T
歯数12-25T
CS Series(CS1FF125) SMCCS Series(CS1FF125)SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
CS-HG500 10S 12-28 SHIMANO(シマノ)CS-HG500 10S 12-28SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
シマノ 10速用カセットフリーコグ 12-28T
歯数12-28T
CS-HG50 8I 12-25 SHIMANO(シマノ)CS-HG50 8I 12-25SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 12-25T
歯数12-25T
近接センサ  CSシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ CSシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。 ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N) 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP66シリーズCS出力3線・NPN・NO検出方式静電容量検出距離(mm)10ヘッド形状樹脂角型検出面上面
ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷から翌々日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から7日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
CS-HG500-10 スプロケット12T SHIMANO(シマノ)CS-HG500-10 スプロケット12TSHIMANO(シマノ)
649税込714
1個
8日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から92日以内出荷
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
18,980税込20,878
1箱(400本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業カラーコーン用コーンサイン ガルバ製ブラスト興業
14,980税込16,478
1セット(5枚)
翌日出荷から翌々日出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)CKD
14,538税込15,992特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
CS-HG500-10 ロックリング12Tヨウ SHIMANO(シマノ)CS-HG500-10 ロックリング12TヨウSHIMANO(シマノ)
609税込670
1個
8日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FF125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FF125SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
スリムラインスリム型コレット MSTコーポレーションスリムラインスリム型コレットMSTコーポレーション
8,498税込9,348
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリムシリンダ DA40X600 コガネイスリムシリンダ DA40X600コガネイ
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~)SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(C63C+C63B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
[EA864CD-85B用]レンズ エスコ[EA864CD-85B用]レンズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51gアズワン品番68-1860-87
サービスボードセット(シャッター付)(CS411C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(CS411C+C50B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
85,980税込94,578
1セット
翌日出荷
壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の12.7sq.セット。
入組点数54点トラスコ品番432-7551セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ソケットホルダー:6個タイプ)250mm/3本、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(ショートスピンナハンドル)NS4S、(エクステンションバー)321/150mm、(ボールジョイント)BJ40、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ヘキサゴンソケット)4H-05/06/08/10/12/14、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)26差込角(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)26.0
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
939税込1,033
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
スリムシリンダ DA40X100 コガネイスリムシリンダ DA40X100コガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X250 コガネイスリムシリンダ DA40X250コガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形