カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)

「cs-1040」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
2,798税込3,078
1セット(50本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
レベリングプレート 丸型・据置タイプ 岩田製作所レベリングプレート 丸型・据置タイプ岩田製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)クーラントチューブスリーブGLOBE(旧堀内製作所)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(据置タイプ)ナベヤ
8,990税込9,889
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取付・移動が容易です
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・締結タイプ 岩田製作所レベリングプレート 丸型・締結タイプ岩田製作所
9,088税込9,997
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10タイプ丸型締結タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(締結タイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(締結タイプ)ナベヤ
8,990税込9,889
1個
3日以内出荷
機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・アンカータイプ 岩田製作所レベリングプレート 丸型・アンカータイプ岩田製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
26,980税込29,678特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(アンカータイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(アンカータイプ)ナベヤ
7,990税込8,789
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
サイドスクリュ/スマートグリップ MSTコーポレーションサイドスクリュ/スマートグリップMSTコーポレーション
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
スマートグリップのワークホルダです。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
ワークホルダシステム スマートグリップ MSTコーポレーションワークホルダシステム スマートグリップMSTコーポレーション
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-1040) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F160-1040)SMC
95,980税込105,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)1040リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレス六角穴付ボルト コノエステンレス六角穴付ボルトコノエ
4,798税込5,278
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
2,998税込3,298
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ユニクローム六角穴付ボルト コノエユニクローム六角穴付ボルトコノエ
2,798税込3,078
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
TiNコーティング3枚刃カウンターシンク ファーステックTiNコーティング3枚刃カウンターシンクファーステック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
材質ハイス表面処理チタンコーティング
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M6X85X22S部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.59MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.42MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.59MB) 展開図32(1.42MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.59MB) 展開図38(1.39MB) 展開図39(1.39MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.5MB) 展開図45(1.5MB) 展開図46(1.42MB) 展開図47(1.42MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.46MB) 展開図50(1.21MB)図解NoBSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.20、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.38、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.44、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.35、MS615R8CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MS415R4CFS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.44、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.41、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.20、MS415R4CF-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MLS415R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MS615R4CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.44、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.38など
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド