カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「cs-10ks」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルシャワープルーフはかり カスタムデジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂質量(kg)1.9種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
防滴はかり CS-Sシリーズ 校正証明書付 カスタム防滴はかり CS-Sシリーズ 校正証明書付カスタム
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
足はスクリュー式ですので、水平調節が可能です。
質量(kg)約1.9種類電子天秤電源単2乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)本体寸法(mm)250×260×108計量皿寸法(mm)230×190機能重力加速度設定(16エリア)・オートパワーオフ・風袋引き表示形式デジタル防滴構造IPX2(電池使用時のみ)計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付) カスタムシャワープルーフはかり(ステンレス上皿付)カスタム
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260保護等級IPX2準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル 日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
バリカー上下式(スタンダードタイプ) ロックピン内臓タイプ 帝金バリカー上下式(スタンダードタイプ) ロックピン内臓タイプ帝金
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ114.3×t2.5 H700仕上ヘアライン
バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金バリカー上下式(スタンダードタイプ)帝金
86,980税込95,678
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ114.3×t2.5 H700仕上ヘアライン
本体槽サイズ9.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ9.2L用オプションエスエヌディ
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ専用フタ。インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止。外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
種別インサートトレイフタ 本体槽サイズ9.2L用質量(kg)約1.32対応機種US-10KS、705、805、10CS、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10S外寸法(mm)W319×D256×H24アズワン品番61-0084-29
本体槽サイズ9.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ9.2L用オプションエスエヌディ
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別洗浄カゴ 本体槽サイズ9.2L用質量(kg)約0.96内寸法(mm)W235×D190×H100対応機種US-10KS、705、805、10CS、10D、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10Sアズワン品番61-0084-27
本体槽サイズ9.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ9.2L用オプションエスエヌディ
20,980税込23,078
1セット
7日以内出荷
ステンレス製インサートトレイ(テーパー仕様)。洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能。インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能
種別インサートトレイ 本体槽サイズ9.2L用質量(kg)約0.8内寸法(mm)W297×D236×H100対応機種US-10KS、705、805、10CS、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10Sアズワン品番61-0084-28
本体槽サイズ9.2L用オプション エスエヌディ本体槽サイズ9.2L用オプションエスエヌディ
32,980税込36,278
1セット
7日以内出荷
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
種別洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用質量(kg)約1.01内寸法(mm)W245×D190×H100対応機種US-10KS、705、805、10CS、10D、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10Sアズワン品番61-0084-26
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
429税込472
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.07MB)図解NoJC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.10、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ガスケット_No.10、KS13S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.10、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ガスケット_No.10、KC23CSL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、KC23CS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、KS13M エンジン、クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.10、TKA23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、AC23DX クランクケース,シリンダ部品 ガスケット_No.9、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ガスケット_No.10、KC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
日産 NV350キャラバン 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス日産 NV350キャラバン 8インチカーナビゲーション用インストレーションセットカナテクス
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(日産)キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CN8E26,CS4E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VR2E26)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CW4E26,CW8E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)構成部品パネル、フック、ブラケット(L)(R)、コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他適合メーカー日産
日産車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス日産車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,775税込9,653
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱