カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,235)
  • 制御機器(113)
  • 農業機械(108)
  • 切削工具(80)
  • バイク純正部品(76)
  • メカニカル部品(72)
  • 機構部品(68)
  • バイク部品(50)
  • 空調・電設資材(45)
  • 電気材料(41)
  • オフィス家具(40)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 測定用品(28)
  • 自転車部品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 自動車純正部品(23)
  • 作業工具(22)
  • 厨房用品(20)
  • 物流用品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 事務用品(15)
  • 建築金物(14)
  • 研磨材(13)
  • 安全保護具(12)
  • 梱包用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • カー用品(9)
  • 家電(9)
  • 住設機器(7)
  • 電動工具(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全標識(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「cs-6」の検索結果

2,426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS-6 ハイコート背縫 富士グローブCS-6 ハイコート背縫富士グローブ(1件のレビュー)
689税込758
1双
当日出荷
皮の表面をウレタンコート処理し、水・油の弾きます。
用途土木、建築、ハードな作業に厚さ(mm)1.1~1.3
ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-6EF イマオコーポレーションワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-6EFイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
B(+0.13/0)4材質(本体)超硬質量(g)17タイプフェノール樹脂製
CS6/CS6X ケース RIDGID(日本エマソン)CS6/CS6X ケースRIDGID(日本エマソン)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
デジタル録画モニターCS6およびCS6X専用のケースです。専用設計なのできれいに収まります。スタイリッシュなデザイン。本体わずか1.0kgと軽量です。
質量(kg)1
スクリュー タッピング (9CS6) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (9CS6)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
99税込109
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
CS6X VERSA モニターWiFi付 RIDGID(日本エマソン)CS6X VERSA モニターWiFi付RIDGID(日本エマソン)
799,800税込879,780
1台
当日出荷
モニターハンドル F/コンパクト2・CS6Pak RIDGID(日本エマソン)モニターハンドル F/コンパクト2・CS6PakRIDGID(日本エマソン)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
シースネイク用ハンドル。
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式 CST(チェンシンタイヤ)CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式CST(チェンシンタイヤ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
らくに早く交換ができる『らく早チューブ』時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!ハサミと空気入れがあればOK電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2サイズ26×1-3/8バルブEV30(英式)
コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付きRIDGID(日本エマソン)
2,298,000税込2,527,800
1台
当日出荷
Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番249-8199幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25モニターサイズ5.7インチ
コンパクト2 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)コンパクト2 システムCS6x VERSAモニター付RIDGID(日本エマソン)
2,198,000税込2,417,800
1台
翌日出荷
モニターサイドプレート F/コンパクト2・CS6Pak RIDGID(日本エマソン)モニターサイドプレート F/コンパクト2・CS6PakRIDGID(日本エマソン)
40,980税込45,078
1個
翌日出荷
シースネイク用サイドプレート。 コンパクト2にCS6パックを装着。
Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジワコー(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
適合用途洗車寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂危険物の類別非危険物
Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用 ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用ワコー(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
用途CS-63取替用適合用途洗車材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
コンパクトC40 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)コンパクトC40 システムCS6x VERSAモニター付RIDGID(日本エマソン)
2,498,000税込2,747,800
1台
翌日出荷
プレスCクランプ Strong ToolプレスCクランプStrong Tool(26件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付RIDGID(日本エマソン)
2,598,000税込2,857,800
1台
翌日出荷
Spaplus 洗車ブラシ やわらか ワコーSpaplus 洗車ブラシ やわらかワコー(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボディーも洗える洗車ブラシです。
種類柄付きタイプ材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE寸法(mm)95×490×70危険物の類別非危険物適合用途洗車
コーチングクリップ 品川商工コーチングクリップ品川商工(7件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(10件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド)つくし工房(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から8日以内出荷
カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
クーラーOリング ModesクーラーOリングModes(18件のレビュー)
519税込571特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
ホースクリップ ハタヤリミテッドホースクリップハタヤリミテッド(17件のレビュー)
589税込648
1袋(6個)
当日出荷
リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。
用途コードやホースのクリップ留めに。
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(10件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
名札用両用クリップ LION (ライオン事務器)名札用両用クリップLION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
329税込362
1パック(6個)
当日出荷
両面テープで簡単取り付け。 名刺やカードが名札に早変わり。
材質台座:アクリル、金属部:スチール寸法(mm)23×12.5×2.0取付方式両面テープアズワン品番64-8253-13
コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付きRIDGID(日本エマソン)
2,498,000税込2,747,800
1台
7日以内出荷
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
199税込219特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
たれ幕 グリーンクロスたれ幕グリーンクロス(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き取付方式垂れ幕
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-33G-24V-12DIN 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-33G-24V-12DIN三木プーリ
46,641税込51,305
1個
19日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ6タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:12静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.46(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
オイルチェンジャー 手動式 6L Meltec(大自工業)オイルチェンジャー 手動式 6LMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」 乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適! 手動式なので電源がいりません。 オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。 リフトアップが不要なので作業も簡単。 オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。 自分でできるので時間と費用が節約できます。
用途オイルチェンジャー材質「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC容量(L)約6(各部品接続時)本体質量(kg)約1.3ホース寸法(全長)(m)約2.1吸引ホース径(mm)約5危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約234×540×234
コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
ラバータッチ洗車スポンジ ワコーラバータッチ洗車スポンジワコー(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
適合用途洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約130×250×60危険物の類別非危険物
ステンレスリングキャッチ スリーエッチステンレスリングキャッチスリーエッチ
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の連結金具です。
材質ステンレス種類リングキャッチ
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
えいむカードスタンド えいむえいむカードスタンドえいむ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
...