カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(324)
  • 切削工具(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 制御機器(7)
  • 家電(7)
  • 住設機器(6)
  • 農業機械(5)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-63」の検索結果

413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジワコー(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
適合用途洗車寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂危険物の類別非危険物
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド)つくし工房(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から8日以内出荷
カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用 ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用ワコー(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
用途CS-63取替用適合用途洗車材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物
ワイドホーンスピーカー6W TOAワイドホーンスピーカー6WTOA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。 ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
トラスコ品番722-3579質量(kg)1.5
鋼製ロックナット 三桂製作所鋼製ロックナット三桂製作所
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質
住友 カラーソフトまな板 住ベテクノプラスチック住友 カラーソフトまな板住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン
材質ポリエチレン
焼きばめコレット/エンドミル MSTコーポレーション焼きばめコレット/エンドミルMSTコーポレーション
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アングルヘッドハーフ mini型の焼ばめコレットです。 超硬工具専用です。
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
159,000税込174,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
JST 圧着フラグ端子 1極, ナチュラル JST(日本圧着端子製造)JST 圧着フラグ端子 1極, ナチュラルJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
仕様タブサイズ = 6.3mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 1シリーズ = 250LTOシリーズ圧着カバーRoHS指令(10物質対応)対応
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
チェーンソーヤスリ ツボサンチェーンソーヤスリツボサン
669税込736
1本
5日以内出荷
チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 6.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.3MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.3溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 ゲート工業アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高ゲート工業
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大! 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売) ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(m)約2タイプ片開き材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
スイベルコネクター(流量調整付) エスコスイベルコネクター(流量調整付)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
吸入口が左右に360°回転します。空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。防振機能により脱落防止設計。
材質アルミ質量(g)112使用圧力(MPa)0.63最高使用圧力(MPa)1.38ねじサイズR(PT)1/4×Rc(PT)1/4
Φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/L型2方向) エスコΦ16mm 露出ボックス(フレキ管用/L型2方向)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-63
シャルマンシールド 高機能フィルムパック CSシリーズ シャルマンシャルマンシールド 高機能フィルムパック CSシリーズシャルマン
1,398税込1,538
1袋
7日以内出荷
シャルマンシールドの専用高機能フィルムパックです。
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60° OSG(オーエスジー)Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°OSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング
C25 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコC25 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-19
カウンターシンク(TiCN)HD_MAX 大洋ツールカウンターシンク(TiCN)HD_MAX大洋ツール
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
独自の3枚刃型が切削性を向上させ、バリを抑えます。広いRポケットにより排出性がUPします。
用途鋳鉄・一般鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質HSS-Co刃数3角度(°)90表面処理TiCNコーティング
C19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管) 1方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-18
スリムラインコレット mini6型 スリム [Φ3] MSTコーポレーションスリムラインコレット mini6型 スリム [Φ3]MSTコーポレーション
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
NOCS Tuffcal 不透明色 中川ケミカルNOCS Tuffcal 不透明色中川ケミカル
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。シート幅(cm)101長さ(m)20質量(kg)6材質塩化ビニル系樹脂粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
C31 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコC31 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-20
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°OSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート プラス工具3枚刃面取りカッター S軸 ノンコートプラス工具
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
9,998税込10,998特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
FCSシリーズ 偏平シリンダ CKDFCSシリーズ 偏平シリンダCKD
1,350税込1,485
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
JST 旗形接続子 1極 ナチュラル JST(日本圧着端子製造)JST 旗形接続子 1極 ナチュラルJST(日本圧着端子製造)
6,698税込7,368
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様タブサイズ:6.3mm●色:ナチュラル●コンタクト数:1●シリーズ:250●LTOシリーズ圧着カバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS 大阪魂ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
表面処理BS
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴムParkerTAIYO(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63