カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(444)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク部品(13)
  • 研磨材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cs-800」の検索結果

535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS-800用マウントキット 一ノ坪CS-800用マウントキット一ノ坪
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
デバイス設置のお悩みを解決!ヤマハ製CS-800用マウントキット、既設モニターへの取付が可能です。モニターの上下どちらも設置が可能、モニターとフィットする調節機能付きです。※壁掛け金具やスタンド機種によっては取付できない場合があります。
適合組立に必要な工具:プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバー大(No.3)材質スチール寸法仕様図を確認塗装粉体塗装(サテンブラック)構成部品WMカメラトレー×1、ディスプレイマウント横金具×2、支柱ブラケット×2、ディスプレイ縦支柱×2、CS8用アタッチメント金具×1、組み立て用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16/M4×10、ノブボルト)、マウント取付用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16、十字穴付きトラス小ネジ:M6×35/M8×35、M6平座金、スペーサー)、ディスプレイ固定用ネジ袋
高圧捻込形カップリング(丸) ヤマト特殊鋼高圧捻込形カップリング(丸)ヤマト特殊鋼(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
同軸ケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸ケーブルストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C全長(mm)127質量(g)70
ヤマハ ビデオサウンドバー YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ビデオサウンドバーYAMAHA(ヤマハ)
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100-240(50/60Hz)対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS接続方式USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)最大消費電力(W)42.0インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)スピーカーフルレンジスピーカー×1使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性(前方110°)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16kBluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1焦点距離0.5m~∞フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション通信距離(m)最大10(障害物がない場合)ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480最大出力電力0.05mW/MHz対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
耐水研磨紙 LACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 LACSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から92日以内出荷
AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
耐水研磨紙 LCCS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 LCCSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
5,598税込6,158
1箱(100枚)
当日出荷
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
耐水研磨紙 DACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 DACSFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から13日以内出荷
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
高圧捻込形カップリング(六角) ヤマト特殊鋼高圧捻込形カップリング(六角)ヤマト特殊鋼
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐水研磨紙DCCS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙DCCSFUJI STAR(三共理化学)
6,440税込7,084特価
1箱(100枚)
当日出荷から13日以内出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨サイズ230×280mm砥粒炭化ケイ素
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
299,000税込328,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
高圧差込溶接形丸カップリング ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形丸カップリングヤマト特殊鋼
279税込307
1個
当日出荷から13日以内出荷
JIS規格B2316
アルミステップ2個セット YUANBOアルミステップ2個セットYUANBO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(2台)
6日以内出荷
普通乗用車用アルミステップ
最大積載量(kg)800材質アルミニューム長さ(mm)700幅(mm)300質量(kg)5高さ(mm)80
炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット ヤマト特殊鋼炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケットヤマト特殊鋼
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリングヤマト特殊鋼
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格B2316
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
15,980税込17,578特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
手斧用アッシュウッドハンドル800mm BAHCO(バーコ)手斧用アッシュウッドハンドル800mmBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-5292
ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリングヤマト特殊鋼
799税込879
1個
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
ケーブルラック用カバー エコガル製縞カバー エコガル製直線山型縞カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー エコガル製縞カバー エコガル製直線山型縞カバーカナフジ電工
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
エコガル製縞カバーを承ります。※施工の際は必ず補強金具を使用して下さい。直線部のラックに使用します。
品名パワフルラック種類エコガル製
クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。外径(mm)127砥粒酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
ケーブルラック用カバー 縞鋼板製直線山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー 縞鋼板製直線山型カバーカナフジ電工
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
直線部のラックに使用します。補強金具数量は、大人一人(約70kg)が乗って、たわみが10mm以下の条件の場合。表以外の場合、1000W以上で大人2人(約140kg)が乗る条件のとき、補強金具を追加して下さい。
品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上
ABB 補助コンタクト ABBABB 補助コンタクトABB
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
QANTEK 水晶振動子 QANTEKQANTEK 水晶振動子QANTEK
39,980税込43,978
1リール(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
シート研磨材 FUJI STAR(三共理化学)シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)
6,098税込6,708
1箱(100枚)
6日以内出荷
主に硬質塗膜の研磨に最適です。
用途塗膜研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム
砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ 高島産業砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ高島産業
2,198税込2,418
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-800SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-800SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-800SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-800SMC
87,980税込96,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-800SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-800SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-800SMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-800SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-800SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-800SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-800 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-800SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)800形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
...