カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(425)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 切削工具(41)
  • 制御機器(26)
  • バイク部品(23)
  • 建築金物(23)
  • 農業機械(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 物流用品(11)
  • 研磨材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • 家電(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs100」の検索結果

803件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS100用部品 ソーチェーン コンパクトツールCS100用部品 ソーチェーンコンパクトツール
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
CS100用部品 ソーチェーン
適合コードレスチェーンソーCS100型番T240302
CS100用部品 ガイドバー コンパクトツールCS100用部品 ガイドバーコンパクトツール
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
CS100用部品 ガイドバー
適合コードレスチェーンソーCS100型番T240303
プレスCクランプ Strong ToolプレスCクランプStrong Tool(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
クールインパックソフト JEJアステージクールインパックソフトJEJアステージ(10件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。 使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤクランプサポートスクリュージャッキナベヤ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
チップソー切断機 EARTH MANチップソー切断機EARTH MAN(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)AC100電流(A)6消費電力(W)550コード長さ(m)約1.8切断能力(mm)パイプΦ48.6切断能力(mm)パイプ角40×40切断能力(mm)アングル50×50対応材質鉄工チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)約4.4セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36チップソー厚さ(mm)1.6開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
両角キー(ステンレス) セイキ製作所両角キー(ステンレス)セイキ製作所(1件のレビュー)
623税込685
1個
当日出荷から9日以内出荷
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート築地製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業ポータブルプラスチックケース CSシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
耐水研磨紙 LACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 LACSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布適合材ステンレス、アルミ等
スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所スリットカラー ノーマル 黒染め岩田製作所
669税込736特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙 LCCS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 LCCSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
ジョイント釣り名人専用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人専用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
排水特殊継手 仮止メキャップ KCS 前澤化成工業排水特殊継手 仮止メキャップ KCS前澤化成工業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
継手受口・ゴム輪受口・パイプ外径に使用できます。
形状キャップ
ディスポスプレダー ケニスディスポスプレダーケニス
2,898税込3,188
1袋(100本)
欠品中
寸法(mm)(塗布部)30全長(mm)145
コントラクターズ・ソルベント ディゾルビットコントラクターズ・ソルベントディゾルビット
939税込1,033
1本
当日出荷
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に。RoHS指令(10物質対応)対応
CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納 エレコムCD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納エレコム(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(100枚)
当日出荷
割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
材質ポリプロピレン質量(g)31(1枚)
ノギス検査セット SK(新潟精機)ノギス検査セットSK(新潟精機)
17,980税込19,778
1セット(2個)
当日出荷
ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
用途ノギスの精度検査用としてRoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙 DACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 DACSFUJI STAR(三共理化学)
6,998税込7,698
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
7,998税込8,798
1箱(100枚)
当日出荷
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
オプトケーブルカバーIII マサル工業オプトケーブルカバーIIIマサル工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。ブラック材質HDPE寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
冷却スーツ用チラー TRUSCO冷却スーツ用チラーTRUSCO
319,800税込351,780
1台
当日出荷
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツKITO(キトー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)
2,498税込2,748
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
セラミックファイバー砥石 SIMOTSUセラミックファイバー砥石SIMOTSU
1,498税込1,648特価
1袋(2本)
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
17,900税込19,690
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
チルトスツール アズワンチルトスツールアズワン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
キャスターなし背もたれなし座高(mm)400~540高さ調節アズワン品番1-2833-01
ケアスロープ ケアメディックスケアスロープケアメディックス(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。 軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。 収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)300
スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ式通電検知モジュール ユーアールディクランプ式通電検知モジュールユーアールディ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。 無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0質量(g)75構造ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式精度(動作)設定電流±5%使用環境-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類クーラースリーブキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様蓋/ビス止めシルバーメタリック仕上焼付塗装
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
809税込890
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
...