カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs101」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 丸形3M(スリーエム)(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(88粒)
当日出荷
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
透明粘着剤アクリル系
伸縮柄 洗車柄付スポンジ ワコー伸縮柄 洗車柄付スポンジワコー(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。 ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)ブラスト興業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から4日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド)つくし工房(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
739税込813特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
CS-101 吊金具(玉付ワイヤー専用) 友屋CS-101 吊金具(玉付ワイヤー専用)友屋
509税込560
1個
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
528税込581
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
両角キー(ステンレス) セイキ製作所両角キー(ステンレス)セイキ製作所(1件のレビュー)
828税込911
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)ブラスト興業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から8日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ岩田製作所(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め岩田製作所(5件のレビュー)
868税込955
1個
当日出荷から4日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から3日以内出荷
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用サイズミリ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがねRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
3,198税込3,518
1セット(30本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパックRCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)エナパック
28,980税込31,878
1個
欠品中
ストローク(mm)38質量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)55能力(kN)101
アルカンサス砥石 ヤナセ(柳瀬)アルカンサス砥石ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
刃物、超硬工具、時計、ゲージ、精密機器等の超仕上げ用。 天然石で組織密度がとても細かく高硬度です。粒度約#3000~#5000相当。
RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
デンソー製 12V 0.6KW D76
サービス分類リサイクル・リビルト
クランプセンサ 三和電気計器クランプセンサ三和電気計器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整
適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732種別クランプセンサ全長(m)約1.5アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)直流電流60/600アズワン品番65-0524-88RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.75MB)
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
セラミックファイバー砥石 SIMOTSUセラミックファイバー砥石SIMOTSU
2,798税込3,078
1袋(2本)
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
チッコロ CS型 外ネジ×外ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CS型 外ネジ×外ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所スリットカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所スタンダードスリットカラー 樹脂(POM)岩田製作所
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ)ブラスト興業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
らくらく歯みがきシートプレミアム 30枚×2個パック Super Catらくらく歯みがきシートプレミアム 30枚×2個パックSuper Cat
599税込659
1セット(60枚)
4日以内出荷
特殊シートの溝が歯についた汚れをかき取ります。消臭抗菌作用のある天然由来成分グレープフルーツ種子抽出エキス配合です。お口のニオイもさわやかにする緑茶フレーバーを配合しております。ノンアルコールノンパラベンの低刺激処方でペットにも安心して使用できます。お買い得2個パック
用途犬猫用ケア用品成分精製水、グリセリン、緑茶ポリフェノール、pH調整剤、洗浄剤、メチルパラベン、エチルパラベン、界面活性剤、香料材質不織布(パルプ、レーヨン、融着繊維)質量(g)244シートサイズ(mm)150×100対象動物犬、猫
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーションポイントチップ スクリューイマオコーポレーション
544税込598
1個
翌日出荷から5日以内出荷
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ) 光ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ)
63税込69
1枚
当日出荷から11日以内出荷
カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです
材質ポリエチレン
カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) ブラスト興業カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ)ブラスト興業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所)スリットカラー SCSMIYOSHI(小西製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜種別スリット
電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツKITO(キトー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
CO2ガスボンベセット SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベセットSUZUKID(スズキッド)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m