カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(334)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)

「cs11ta」の検索結果

関連キーワード
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有接点センサスイッチ CS□T□ コガネイ有接点センサスイッチ CS□T□コガネイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC0.2SQ×2芯×1000耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダコガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様ガイド付ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズコガネイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズコガネイ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズコガネイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 引込単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 引込単動形コガネイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズコガネイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズコガネイ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動形
マルチマウントシリンダシリーズ コガネイマルチマウントシリンダシリーズコガネイ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズコガネイ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズコガネイ
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50作動方式ストローク調節機能付複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS6シリーズコガネイ
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズコガネイ
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)50作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズコガネイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズコガネイ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
リード線長さ(mm)1000(CSF以外にのみ適用)スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯付、DC10~28V
マルチマウントシリンダ 押出単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 押出単動形コガネイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズコガネイ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動形
マルチマウントシリンダシリーズ コガネイマルチマウントシリンダシリーズコガネイ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式引込単動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式両ロッド複動形
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
仕様●最高感度位置(mm):10.5リード線長さ(mm)1000応差1.3(mm)以下作動範囲(mm)5~7スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズコガネイ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)500作動方式複動形
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X350シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X350シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズコガネイ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)700作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズコガネイ
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X150シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X150シリーズコガネイ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X75シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X75シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)200作動方式複動形