カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,646)
  • メカニカル部品(69)
  • 制御機器(59)
  • バイク部品(36)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 測定用品(20)
  • 建築金物(19)
  • バイク純正部品(17)
  • 溶接用品(16)
  • 切削工具(16)
  • 機構部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • カー用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全標識(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自転車部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs200」の検索結果

関連キーワード
3,066件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)CS200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,599税込1,759
1個
翌日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ15×30備考左締め
CS-200 ミニバイク用補助キャリア CP 昭和インダストリーズCS-200 ミニバイク用補助キャリア CP昭和インダストリーズ
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
サイズ:幅300mm×長さ330mm
CP
CS-200 ミニバイク用補助キャリア ED 黒 昭和インダストリーズCS-200 ミニバイク用補助キャリア ED 黒昭和インダストリーズ
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
サイズ:幅300mm×長さ330mm
ED 黒
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
チャージングスケール CS-200S アサダチャージングスケール CS-200Sアサダ
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに 120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応 コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。 設定した重量でアラームが作動。
付属品ACアダプタ、ケース質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)200電源100Vまたは、鉛蓄電池本体質量(kg)16測定単位50g電池寿命フル充電で連続150時間充電時間(時間)約15アズワン品番64-8506-88
ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受CS形NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
形状円筒穴形
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クールインパックソフト JEJアステージクールインパックソフトJEJアステージ(10件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。 使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
排水特殊継手 仮止メキャップ KCS 前澤化成工業排水特殊継手 仮止メキャップ KCS前澤化成工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
継手受口・ゴム輪受口・パイプ外径に使用できます。
形状キャップ
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノギス検査セット SK(新潟精機)ノギス検査セットSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
用途ノギスの精度検査用としてRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
クリヤ懐敷さくら アーテック[和紙]クリヤ懐敷さくらアーテック[和紙]
2,998税込3,298
1セット(200枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
お刺身・鍋物の材料・舟盛等の鮮度保持に最適です。 和紙の裏(ざらざらしています。)に水を掛けて下さい。水(霧吹等)で湿らせて使用して下さい。 鮮度・うまみを逃しません。 無蛍光和紙を使用しております。
材質無蛍光雲流
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
9,698税込10,668
1箱(100枚)
当日出荷
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルデプスゲージSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所スリットカラー ノーマル 黒染め岩田製作所
858税込944
1個
当日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス SK(新潟精機)デジタルノギスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に寸法c(mm)17
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
29,900税込32,890
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
ケアスロープ ケアメディックスケアスロープケアメディックス(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。 軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。 収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)300
コントラクターズ ディゾルビットコントラクターズディゾルビット
6,598税込7,258
1缶
当日出荷
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
RENライザー洗浄液 RENJAPANRENライザー洗浄液RENJAPAN
13,980税込15,378
1本(3785mL)
翌々日出荷
スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。
用途エスカレーターライザー清掃時にします。
インキュベータ(スリムタイプ) ヤマト科学インキュベータ(スリムタイプ)ヤマト科学
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。 扉に2枚ガラスの観測窓を装備。 転倒防止金具を標準で付属しています。 温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。 漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式使用温度範囲室温+5~70℃温度調節精度±1℃(at 37℃)温度分布精度±1℃(at 37℃)最高温度到達時間約60分安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ棚受ピッチ(mm)50定格電流(A)15付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ)構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
ユニットスタンド ケニスユニットスタンドケニス
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
本数斜補強棒2本
スリムコーンサイン 無反射 片面 ブラスト興業スリムコーンサイン 無反射 片面ブラスト興業
989税込1,088
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
スーパーワイパー(ポリエステル) ブラストンスーパーワイパー(ポリエステル)ブラストン
3,598税込3,958
1セット(150枚)ほか
当日出荷
長繊維ポリエステル糸を使用しニット素材の万能タイプです。 端面からの発塵を抑える特殊レーザー技術を使用しています。 便利なスタック梱包です。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様(スタック包装)材質ポリエステル100%編物厚さ(mm)0.4
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
クレストケース (印刷入り) 大森クレストケース (印刷入り)大森
28,980税込31,878
1箱(200枚)
3日以内出荷
丸みを帯びたシルエットが優しい印象を与えてくれるパッケージ。 アレンジ次第でシンプルにも豪華にも様変わり。 形状と柄を生かした和のラッピングで好印象。
用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。 組み立てタイプです。材質PET寸法(mm)122×122×70透明
アトラススクリュージャッキ ナベヤアトラススクリュージャッキナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ CSシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ CSシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ15×30付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
デジタルシャワープルーフはかり カスタムデジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)
7,798税込8,578
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
災害備蓄セットⅡ キングジム災害備蓄セットⅡキングジム
4,498税込4,948
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 避難先での滞在を支援するセットです。(1日分)
スリムコーンサイン プリズム反射 片面 ブラスト興業スリムコーンサイン プリズム反射 片面ブラスト興業
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
耐水研磨紙DCCS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙DCCSFUJI STAR(三共理化学)
10,980税込12,078
1箱(100枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨砥粒炭化ケイ素サイズ(mm)230×280
関連キーワード
...