カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs2b 68532484」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有接点センサスイッチ CS□B コガネイ有接点センサスイッチ CS□Bコガネイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70リード線VCT0.3SQ×2芯×1500mm質量(g)60絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
エアシリンダカテゴリ