カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 農業機械(25)
  • 切削工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業工具(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 建築金物(8)
  • メカニカル部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs38」の検索結果

172件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • フレポリカッター替刃 スーパーツール

    フレポリカッター替刃

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番321-6497適合機種PC38質量(g)20
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • 下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール

    下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PCSクッションシール 阪上製作所

    PCSクッションシール

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSクランプ 芝軽粗材

    CSクランプ

    芝軽粗材
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ

    耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)

    カクイチ
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
  • スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線色乳白機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミ

    ドリームパワー エンジンチェーンソー

    ナカトミ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
    用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
  • コンパクトスタイル30L(フィルム包装) ジャパックス

    コンパクトスタイル30L(フィルム包装)

    ジャパックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(50枚×30冊)
    3日以内出荷
    収納に便利な小さく折りたたまれたポリ袋(引張り強度に優れた シャカシャカ タイプ)。30Lサイズ、横500mmx縦700mm、厚み0.015mmのゴミ袋(ポリ袋)です。本袋(ゴミ袋)を広げた状態から1/32に折りたたんだ32折りタイプのゴミ袋(ポリ袋)です。 一般的な商品は8折り(1/8)となります。1枚ずつ小さく折りたたみ、50枚を重ねているので簡単に1枚ずつ取り出せます。ソフトパッケージを採用。コンパクト包装のためキッチン等、場所を選ばずスッキリ収納できます。取り出し口を角部分につけたのでタテにもヨコにも置けて、引き出しに入れても簡単に1枚ずつ取り出せます。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
    材質HDPE形状平袋厚さ(mm)0.015色半透明縦(mm)700横(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型

    ラクテム
    ¥497税込¥547
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
    用途ユニファイネジの固定、保持に。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    ¥64,900~税込¥71,390~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • 漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径19~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(パッキン)シリコーンゴム材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • ステンレストグルBT(パワーアンカー 大阪魂

    ステンレストグルBT(パワーアンカー

    大阪魂
    ¥3,003税込¥3,303
    1個
    翌々日出荷
    ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
    材質ステンレス下穴径(Φmm)19
  • スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4C-S 大阪魂

    Oリング 4C-S

    大阪魂
    ¥10,687税込¥11,756
    1袋(50個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 作業用チェア TRUSCO

    作業用チェア

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1脚
    当日出荷
    座面がサドルのような形状をしているため、座ったまま移動する際に足が動かしやすい仕様です。 高さ調整が可能です。
    トラスコ品番818-5225材質(座部)ポリウレタン成型品幅(mm)515質量(kg)4.3色ブラックタイプサドル型キャスターあり張地ポリウレタン座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50組立時間(目安)1人15分座幅(mm)380座高(mm)310~370材質(脚部)強化樹脂成型5本脚Φ50ナイロン双輪キャスター座奥行(mm)365
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ Panasonic(パナソニック)

    埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ
    本数配線:1本(入力)適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラー埋込高シールド パナソニック電工

    フルカラー埋込高シールド

    パナソニック電工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • 埋込高シールドテレビ パナソニック電工

    埋込高シールドテレビ

    パナソニック電工
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • 埋込高シールドテレビターミナル パナソニック電工

    埋込高シールドテレビターミナル

    パナソニック電工(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • TRUSCO ソケット ステンレス TRUSCO

    TRUSCO ソケット ステンレス

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンス埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。 3224MHzまでの広帯域に対応します。
    用途テレビターミナル仕様電流通過形色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)電圧定在波比(HF)1.3以下、(FM・VHF)1.3以下、(UHF)1.3以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.8以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.3以下、(FM・VHF)0.3以下、(UHF)0.3以下、(BS-IF)0.5以下、(CS-IF)0.5以下、(BS-IF(L))0.8以下、(CS-IF(L))0.8以下電流通過IN・TV接続口
  • 埋込高シールドテレビ パナソニック電工

    埋込高シールドテレビ

    パナソニック電工
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • 【レンタル】超低温用データーロガー用リーダー 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー用リーダー

    藤田電機製作所
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    非接触接続で近接通信。データが確実に取得できます。セキュリティが厳しい環境にもおすすめ。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。NFCは、かざすだけでデータの高速送受信を行える国際標準の無線通信規格です。住民基本台帳カードやIC自動車運転免許証、交通系ICカードe-Tax、マイナンバーカード、電子マネー決済にもNFCの技術が用いられています。
  • ホーム用テレビターミナル2端子 【4K】【8K】対応 (電流通過型) Panasonic(パナソニック)

    ホーム用テレビターミナル2端子 【4K】【8K】対応 (電流通過型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色グレー周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • 埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)色ホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • クッションシール 大阪魂

    クッションシール

    大阪魂
    ¥20,918税込¥23,010
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • シートカッター エスコ

    シートカッター

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • レザー調 収納スツール 武田コーポレーション

    レザー調 収納スツール

    武田コーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    腰掛として便利なスツール。 内側は収納スペースになっているので、散らかる小物もスッキリ。 ソファのオットマンとしても◎
    耐荷重(座面)(kg)80座面高さ(mm)約380外寸法・奥行(mm)約380外寸法・幅(mm)約380外寸法・高さ(mm)約350材質構造部材:繊維板、ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム張地合成皮革フタの有無あり折り畳み可否可能クッションの有無有色ブラック幅(cm)38耐荷重(kg)80本体質量(kg)2.5高さ(cm)38奥行き(cm)38
  • コーススレッド JEFCOM(ジェフコム)

    コーススレッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(110個)ほか
    翌々日出荷
    木工用ビス売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.8 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.8

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)54直径(Φmm)3.8溝長(mm)22先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.84 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.84

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,988税込¥2,187
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)54直径(Φmm)3.84溝長(mm)22先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.86 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.86

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,988税込¥2,187
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)54直径(Φmm)3.86溝長(mm)22先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4