カテゴリ

  • 自動車純正部品(60)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 制御機器(19)
  • オフィス家具(14)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm21」の検索結果

関連キーワード
211件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 TM21Pシリーズ オス RJ45コネクタ, ケーブル実装, Cat5e, STPシールド HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 TM21Pシリーズ オス RJ45コネクタ, ケーブル実装, Cat5e, STPシールド

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)11.7幅(mm)30.2極数8シリーズTM21Pポート数1深さ(mm)12.9方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すシールド形状STPLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Hirose TM21P-88P(15) RJコネクタフード HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose TM21P-88P(15) RJコネクタフード

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥469税込¥516
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意材質ポリアミド色赤種類フードインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJ45コネクタ
  • ヒロセ電機 TM21P-88P(13) RJコネクタフード, タイプ:RJ45, 黒, 長さ:44.65mm HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 TM21P-88P(13) RJコネクタフード, タイプ:RJ45, 黒, 長さ:44.65mm

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 黒長さ = 44.65mm深さ = 16.8mm保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirose TM21P-88P(17) RJコネクタフード HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose TM21P-88P(17) RJコネクタフード

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥559税込¥615
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意材質ポリアミド色青種類フードインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJ45コネクタ
  • 龍靭ビット ANEX

    龍靭ビット

    ANEX(36件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(2本)
    当日出荷
    驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
    用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
  • 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム

    宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1冊(20シート)
    当日出荷
    下地が透けない特殊加工で、貼る場所を選ばない宛名・表示ラベルです。様々なプリンタに対応。
    色ホワイト
  • 布テープマスカー アイリスオーヤマ

    布テープマスカー

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1巻
    当日出荷
    ●内外装、塗装時の養生として使用できます。 ●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
    用途●建築外壁塗装用材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応厚さ(mm)0.01テープ地色グリーン表面処理コロナ処理
  • 安全長靴 カバー付 黒 モノタロウ

    安全長靴 カバー付 黒

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1足
    当日出荷
    スチール先芯入りの安全長靴です。 上部カバー付なので、ひもを締めることで水などの侵入を防ぎます。 内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
    用途普通作業用色黒タイプカバー付種類安全長靴長さ(cm)約36.5(26cm)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約850(26cm)材質(カバー)PVC足幅3E材質(インナー)メリヤス材質(先芯)スチール靴タイプ長靴販売区分業務用
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポリ袋業務用20L ジャパックス

    ポリ袋業務用20L

    ジャパックス
    ¥159税込¥175
    1冊(10枚)
    当日出荷
    材質メタロセン配合低密度ポリエチレン縦(mm)600横(mm)500
  • インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用タップ用ソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
    セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
  • グレステン Mタイプ 牛刀 821TM 21cm グレステン

    グレステン Mタイプ 牛刀 821TM 21cm

    グレステン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    錆び難く、切れ味が持続する。ハンドルがステンレスですので衛生的
  • ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス汎用容器目盛付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥12,880税込¥14,168
    1個
    当日出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 軽量型ステンレス加圧タンク ケニス

    軽量型ステンレス加圧タンク

    ケニス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
    材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
  • プラフット 栃木屋

    プラフット

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑り止めの付いたフットです。
    用途計測機器・医療機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパースリムトーションビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スーパースリムトーションビット 両頭

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 片サドルPRO ステンレス TRUSCO

    片サドルPRO ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(75個)ほか
    当日出荷
    電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
    用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
  • 海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業

    海外旅行用変圧器(トランス式)

    日章工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    付属品変換プラグB型・C型 各1個種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)710出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)210、(AC220~240)75保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105使用可能国全世界対応
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    ¥57税込¥63
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。 試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。 量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等材質POMモジュール0.8表面処理黒色圧力角(°)20歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
    用途液体の圧送用。仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム内径(Φmm)226.4使用圧力0.49MPa以下開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
  • たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「危険 型枠組立解体中 関係者以外立入禁止」 仙台銘板

    たれ幕 H1800×W450(ヒモ4本付)「危険 型枠組立解体中 関係者以外立入禁止」

    仙台銘板
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    3日以内出荷
    材質布文字内容危険 型枠組立解体中 関係者以外立入禁止取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
  • BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用) チップソージャパン

    BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)

    チップソージャパン
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    当日出荷
    レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
    用途スライド丸鋸用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬
  • デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    デジトルク(DTMタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    翌々日出荷
    シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
    種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • たれ幕 つくし工房

    たれ幕

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    4日以内出荷
    材質布製寸法(mm)1800×450取付方式垂れ幕ハトメ数4
  • ビーカーセット ミネシマ

    ビーカーセット

    ミネシマ
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    PP(ポリプロピレン)製なので乾いたら簡単に剥がせ繰り返し使えます。
  • 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所

    海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型

    鶴見製作所
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
    用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
  • スーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スーパースリムトーションビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ頭が見易く、ネジ溝を確実にキャッチ!特殊トーション部は左右のトルクを吸収し衝撃を緩和、先端部の破損を防ぎ耐久性をUP!芯ブレ精度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。
    用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 3カーユニクリンチング6カクナット 大阪魂

    3カーユニクリンチング6カクナット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(22個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン十字穴付きなべ小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
    用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    ロータリーダンパー用ガイドです。 接続して使用することはできません。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。材質POM歯幅(mm)3モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)3
  • 片サドルPRO スチール TRUSCO

    片サドルPRO スチール

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(75個)ほか
    当日出荷
    電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
    用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
  • 液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    液面計付ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
  • カラースリムトーションビット ANEX

    カラースリムトーションビット

    ANEX
    ¥399~税込¥439~
    1本ほか
    当日出荷
    独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)塗装色白刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
    用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
  • 両口メガネレンチ トップ工業

    両口メガネレンチ

    トップ工業(29件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
  • 平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・穴なし)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパースリムトーションビット (マグネット入り) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スーパースリムトーションビット (マグネット入り)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥649税込¥714
    1セット(2本)
    当日出荷
    全長(mm)125種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 21.5インチTFTモニター マザーツール

    21.5インチTFTモニター

    マザーツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    マルチ映像入力に対応(HD/VGA)。音声入力・音声出力に対応(スピーカー内蔵)。VESA 規格:75mm × 75mm。日本語メニュー非対応。画像解像度最大1920×1080に対応
    付属品ACアダプター、HDMIケーブル(ケーブル長:約1.5m)、台座、スタンド、スタンド取付用ネジ(3本)、取扱説明書、L型プラスドライバー(スタンド取付用)、スタンドネジ部用カバー消費電力(W)最大24電源DC12V /2A本体質量(kg)約2,4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約491×284×7(画面サイズ)解像度【入力可能】1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768(※フレームレート60fps~100fpsの機器に対応)【画面】最大1920×1080(※プログレッシブ走査のみ対応)使用温湿度範囲0 ~40℃ / 10~85%RH (結露無き事)LCD仕様21.5 インチTFT(VA型)端子【映像入力】2系統 HDMI/VGA【音声入力】HDMI / ピンジャックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9 / 4:3VESA対応75mmx75mm