カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み

「cs3ha」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有接点センサスイッチ CS□H□ コガネイ

    有接点センサスイッチ CS□H□

    コガネイ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様【接点保護対策】要耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット負荷電圧(V)DC10~30、AC85~115(r.m.s)応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10
  • スライドユニット SUPS25 コガネイ

    スライドユニット SUPS25

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)25クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
  • スライドユニット SUPS16 コガネイ

    スライドユニット SUPS16

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)16クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    59,980税込65,978
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプクッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
  • ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイ

    ツインポートシリンダ TWDA32

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • ツインポートシリンダ TWDA16 コガネイ

    ツインポートシリンダ TWDA16

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • ツインポートシリンダ TWDA20 コガネイ

    ツインポートシリンダ TWDA20

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • ツイストシリンダ コガネイ

    ツイストシリンダ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
    作動方式複動形