カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(259)
  • バイク部品(20)
  • 自転車部品(18)
  • 農業機械(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(7)
  • 住設機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs400」の検索結果

388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO不織布使い捨てシューズカバーTRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(50足)
当日出荷
工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止材質不織布(1層)適合24~28cm区分使い捨てタイプショート
卓上シーラー CS-400用PTFE紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー CS-400用PTFE紙朝日産業(捕虫器・包装機器)
2,898税込3,188
1袋(5枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー CS-400用PTFEテープ 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー CS-400用PTFEテープ朝日産業(捕虫器・包装機器)
2,998税込3,298
1袋(5枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シガーソケット マリンテックシガーソケットマリンテック(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24最大電流(A)7.5ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
耐水研磨紙 LCCS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 LCCSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
耐水研磨紙 LACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 LACSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から22日以内出荷
AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
同軸ケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸ケーブルストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C全長(mm)127質量(g)70
耐水研磨紙 DACS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 DACSFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
6,498税込7,148
1箱(100枚)
当日出荷
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
チェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー ケルヒャーチェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャーケルヒャー
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
Karcher の堅牢なバッテリー式チェーンソーCS 400/36 Bpです。 毎日の家のメンテナンス、ガーデニング作業、嵐による被害の除去、小規模な林業作業、または公園や都心部での改善作業を実行するという課題に対し、十分対応できます。のこぎり部分は人間工学的にもバランスが取れており、振動が最小限に抑えられ、排気ガスがまったくなく、手に非常にフィットします。ブラシレスモーターを採用し、長寿命で低発熱、高効率です。ガソリン駆動の機械よりも騒音が少なく、運用とメンテナンスのコストが比較的低くなります。さらに、ハイパワーとチェーンスピードの速さは、強力なパフォーマンスと、作業効率を高めます。 。バッテリーは別売りです。
用途寸法合わせや梁切りなどの木工用 。密閉された部屋でも使用に適しています 。家のメンテナンス、ガーデニング、少量の薪の切断に最適 。荒天後の片付けや中小木の伐採にも最適 。公園や都心部の樹木や生け垣の整備作業に電圧(V)36能力【清掃(Cuts)】~170 (6.0 Ah) / ~230 (7.5 Ah)チェーンピッチ形式3/8″ドライブリンク数56使用時間(分)【一回の充電】~25 (6.0 Ah) / ~30 (7.5 Ah)チェーンスピード(m/s)23バッテリー36 V バッテリープラットフォーム振動【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3【リアハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3.4ゲージ【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"オイルタンク容量(mL)160ガイドバー長さ(mm)400
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
マグネットクーラント用ノズル TRUSCOマグネットクーラント用ノズルTRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷
マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじG1/4適合流体空気・切削油
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
67,900税込74,690
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
ステンレス水中ポンプ(SUS304製) 寺田ポンプ製作所ステンレス水中ポンプ(SUS304製)寺田ポンプ製作所
109,800税込120,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
【防災士推奨】災害備蓄セット9年保存(1日分) キングジム【防災士推奨】災害備蓄セット9年保存(1日分)キングジム
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
セット内容保存水(500ml)… 2本 / クッキー(3本入)… 3袋 / 非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)… 5個 / ポケットティッシュ… 2個質量(g)約1,770外形寸法(mm)約W68×D222×H313
CPUスタンド コクヨCPUスタンドコクヨ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様キャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6耐荷重N(kgf)294N(約30kgF)外寸法・高さ(mm)203
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
コンビネーションスクエア BAHCO(バーコ)コンビネーションスクエアBAHCO(バーコ)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用 寺田ポンプ製作所ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用寺田ポンプ製作所
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
円筒スコヤ 焼入 理研計測器円筒スコヤ 焼入理研計測器
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
64,980税込71,478
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
SMT-400-CS トーカンカミスリーブM 東罐興業SMT-400-CS トーカンカミスリーブM東罐興業
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
SMT-400の大きさに適合する紙製のスリーブです。紙コップに装着することで、温かい飲み物が入った紙コップが持ちやすくなります。
用途温かい飲み物が入った紙コップ・ペーパーカップに最適です。適合13オンス茶色
洋紙ペーパー 三共洋紙ペーパー三共
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
一般的な紙ヤスリです。丈夫で破れにくいです。
長さ(mm)280幅(mm)230
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
8,998税込9,898特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
当日出荷
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。外径(mm)127砥粒酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L 3M(スリーエム)キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1箱(50枚)
当日出荷
3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します
用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個] Panasonic(パナソニック)ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個]Panasonic(パナソニック)
2,788税込3,067
1個
7日以内出荷
寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304) 寺田ポンプ製作所寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304)寺田ポンプ製作所
119,800税込131,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
エイブル減速機 Nidecエイブル減速機Nidec
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケーブルラック用カバー エコガル製縞カバー エコガル製直線山型縞カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー エコガル製縞カバー エコガル製直線山型縞カバーカナフジ電工
30,980税込34,078
1個
10日以内出荷
エコガル製縞カバーを承ります。※施工の際は必ず補強金具を使用して下さい。直線部のラックに使用します。
品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー 縞鋼板製直線山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー 縞鋼板製直線山型カバーカナフジ電工
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
直線部のラックに使用します。補強金具数量は、大人一人(約70kg)が乗って、たわみが10mm以下の条件の場合。表以外の場合、1000W以上で大人2人(約140kg)が乗る条件のとき、補強金具を追加して下さい。
品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V ac 17.5mm BROYCE CONTROLモニタリングリレー Broyce Control SPDT 400V ac 17.5mmBROYCE CONTROL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CS-HG400-9 (AU) 13T SHIMANO(シマノ)CS-HG400-9 (AU) 13TSHIMANO(シマノ)
529税込582
1個
8日以内出荷
EHBRS400CS フロントハブ シルバー 28H SHIMANO(シマノ)EHBRS400CS フロントハブ シルバー 28HSHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFFBALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型BALLUFF
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式埋込型本体形状ブロック形
CS-HG400-9 BH 12T TOP SHIMANO(シマノ)CS-HG400-9 BH 12T TOPSHIMANO(シマノ)
569税込626
1個
8日以内出荷
CS-HG400-9 ARBG 11T TOP SHIMANO(シマノ)CS-HG400-9 ARBG 11T TOPSHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
8日以内出荷
CS-HG400-9 ARBG12T TOP SHIMANO(シマノ)CS-HG400-9 ARBG12T TOPSHIMANO(シマノ)
569税込626
1個
8日以内出荷
CS-LG400-9 9S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-LG400-9 9S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
SHIMANO カセットスプロケット CS-LG400-9 9スピード
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
"cs400" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷