曜日別特売

チェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー

チェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー - ケルヒャーチェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー - ケルヒャーチェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー - ケルヒャー

Karcher の堅牢なバッテリー式チェーンソーCS 400/36 Bpです。 毎日の家のメンテナンス、ガーデニング作業、嵐による被害の除去、小規模な林業作業、または公園や都心部での改善作業を実行するという課題に対し、十分対応できます。のこぎり部分は人間工学的にもバランスが取れており、振動が最小限に抑えられ、排気ガスがまったくなく、手に非常にフィットします。ブラシレスモーターを採用し、長寿命で低発熱、高効率です。ガソリン駆動の機械よりも騒音が少なく、運用とメンテナンスのコストが比較的低くなります。さらに、ハイパワーとチェーンスピードの速さは、強力なパフォーマンスと、作業効率を高めます。
バッテリーは別売りです。

用途
寸法合わせや梁切りなどの木工用
密閉された部屋でも使用に適しています
家のメンテナンス、ガーデニング、少量の薪の切断に最適
荒天後の片付けや中小木の伐採にも最適
公園や都心部の樹木や生け垣の整備作業に
電圧(V)
36
能力
【清掃(Cuts)】~170 (6.0 Ah) / ~230 (7.5 Ah)
チェーンピッチ形式
3/8″
ドライブリンク数
56
使用時間(分)
【一回の充電】~25 (6.0 Ah) / ~30 (7.5 Ah)
チェーンスピード(m/s)
23
バッテリー
36 V バッテリープラットフォーム
振動
【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3【リアハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3.4
ゲージ
【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"
オイルタンク容量(mL)
160
ガイドバー長さ(mm)
400
内容量
1個
注意
※バッテリーおよび充電器は別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819717611.042-504.0
74,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする