カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「cs551d」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ150ミリ充電式チップソーカッタマキタ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命
質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5回転数(min-1[回/分])3900
150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ150ミリ充電式チップソーカッタマキタ
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])39001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
【修理】150ミリ充電式チップソーカッタ (マキタ) 修理【修理】150ミリ充電式チップソーカッタ (マキタ)修理(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ステンレス兼用金工刃 マキタステンレス兼用金工刃マキタ(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
用途ステンレス・金工用厚さ(mm)2.0以下(材料)
平行定規 マキタ平行定規マキタ(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
一般金工用チップソー マキタ一般金工用チップソーマキタ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途一般金工用適合CS551D厚さ(mm)1~3(材料)タイプ150鋸身厚(mm)1.2
アルミ用チップソー マキタアルミ用チップソーマキタ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
用途アルミ用切断対象アルミ外径(mm)150内径(mm)20適合CS551D厚さ(mm)1~2(材料)タイプ150羽枚数52鋸身厚(mm)1刃先厚(mm)1.6
吊り下げ用フック マキタ吊り下げ用フックマキタ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合機種CS551D、SD140D、SD180D
薄板金属用チップソー マキタ薄板金属用チップソーマキタ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
用途薄板金工用適合CS551D厚さ(mm)1~3(材料)タイプ150鋸身厚(mm)1.1