カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,217)
- バイク純正部品(239)
- 制御機器(116)
- 農業機械(109)
- メカニカル部品(100)
- 切削工具(77)
- 機構部品(64)
- 物流用品(58)
- 空調・照明・電設資材(53)
- バイク部品(47)
- 電気材料(39)
- オフィス家具(38)
- 建材・エクステリア(32)
- 自動車補修部品(30)
- 科学研究・開発用品(29)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 測定用品(26)
- 作業工具(25)
- 建築金物(24)
- 自動車純正部品(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- 厨房用品(22)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 研磨材(14)
- 事務用品(13)
- 安全保護具(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 学童・教育用品(8)
- 梱包用品(7)
- 洗車・清掃(6)
- 家電(6)
- 安全標識(5)
- 住設機器(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 介護用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(941)
- ホンダ(239)
- コガネイ(125)
- New-Era(ニューエラー)(112)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- FYH(日本ピローブロック)(50)
- エスコ(47)
- KITO(キトー)(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(36)
- CKD(23)
- MSTコーポレーション(20)
- TOEX(LIXIL)(19)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- 七星科学研究所(17)
- キャニオン(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- XP POWER(13)
- 日本アンテナ(12)
- ブランドをもっと見る
「cs6」の検索結果

CS6/CS6X ケース
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷デジタル録画モニターCS6およびCS6X専用のケースです。専用設計なのできれいに収まります。スタイリッシュなデザイン。本体わずか1.0kgと軽量です。質量(kg)1
CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式
CST(チェンシンタイヤ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます厚さ(mm)1.2サイズ26×1-3/8バルブEV30(英式)
コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き
RIDGID(日本エマソン)¥2,598,000税込¥2,857,8001台翌日出荷Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番249-8199幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25モニターサイズ5.7インチ
コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き
RIDGID(日本エマソン)¥2,798,000税込¥3,077,8001台8日以内出荷Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用![After Effects逆引きデザイン事典[CC/CS6] 増補改訂版 翔泳社](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52602945-191226-02.jpg)
After Effects逆引きデザイン事典[CC/CS6] 増補改訂版
翔泳社¥3,400税込¥3,7401冊11日以内出荷定番の使い方からプロの便利技・CC新常識まで、ずっと役立つ、不滅の一冊です。10年愛され続けてきた、「逆引きデザイン事典シリーズ」が増補改訂版となって新登場です。モーショングラフィックスとビジュアルエフェクトの定番ツール、AfterEffects。本書は、AfterEffectsCC(およびCS6)を使うあらゆる現場で、誰もがよくとまどいがちなこと、さらにこんなことができたらと思うことを中心に、知りたいところだけがすぐに引ける大事典です。基本から「タイムライン」「アニメーション」「マスク編集」「エクスプレッション」「仕上げ」「出力」、さらに「作業環境のカスタマイズ」や「効率アップ術」まで、映像制作に欠かせないノウハウを余すことなく伝授します。さらにCCの新たに加わった機能についても解説しています。初心者からプロまで、映像制作に関わる方必携の一冊です。本書はCC2017(2017年4月リリース)をベースに制作しています。〈あらゆる「ああしたい」「こうしたい」にお応えします!〉・基本操作をおぼえたい・動画編集を自前でしたい・映像編集を学びたい・便利な使い方で作業効率を上げたい・知りたいことだけサクっと調べたい・CCの最新機能が知りたい…etc.〈目次〉第1章素材の読み込みと管理第2章コンポジションの作成と設定第3章タイムラインに素材を配置第4章基本アニメーション第5章テキストアニメーション第6章シェイプレイヤー第7章3Dアニメーション第8章高度なアニメーション第9章マスク・トラックマット第10章エクスプレッション第11章エフェクト第12章仕上げと出力〈便利なリファレンス付〉・CC新機能リファレンス・ツールリファレンス・ワークスペースリファレンス・パネルリファレンス・AfterEffectsCC/CS6エフェクト早見表分類専門判型B5ページ数367ジャンル電子通信著者名高木和明初版年月2017/10/01
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
クーラーOリング
Modes(18件のレビュー)¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷から4日以内出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ
ワコー(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用
ワコー(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。用途CS-63取替用材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物適合用途洗車
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
Spaplus 洗車ブラシ やわらか
ワコー(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボディーも洗える洗車ブラシです。材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE寸法(mm)95×490×70種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
ホースクリップ
ハタヤリミテッド(18件のレビュー)¥639税込¥7031袋(6個)当日出荷リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。用途コードやホースのクリップ留めに。
LEDシーリングファン
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から5日以内出荷簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥2,098税込¥2,3081箱(20個)当日出荷取り付け金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からチェーンを下げられます。適合パイラック材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板U-6PW25:電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
サンキンパレット コイルタイプ
サンキン(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
STANDARD
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から10日以内出荷『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。用途カブタイヤ
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
...














![After Effects逆引きデザイン事典[CC/CS6] 増補改訂版 翔泳社](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52602945-191226-02.jpg)