カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(324)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- オフィス家具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「cs75-b」の検索結果

ポータブルプラスチックケース CSシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-75B
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-75B
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-75B
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-75B
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-75B
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-75B
SMC¥71,980税込¥79,1781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-75B
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-75B
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-75B
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-75B
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-75B
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-75B
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
エアーシリンダ CS03Rシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,798~税込¥9,678~特価1個当日出荷から22日以内出荷最高使用速度(mm/s)750使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット付)
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-75Z)
SMC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
ものさしくん (CE1B20-75~)
SMC¥46,980税込¥51,678特価1個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}
SMC¥19,980~税込¥21,978~特価1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}
SMC¥15,980~税込¥17,578~特価1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)
SMC¥8,514~税込¥9,365~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
スリムシリンダ 複動形 DAJ50シリーズ
コガネイ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DA50X75
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~)
SMC¥7,875~税込¥8,663~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~)
SMC¥8,316~税込¥9,148~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75Z)
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~)
SMC¥13,068~税込¥14,375~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~)
SMC¥9,405~税込¥10,346~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアスライドテーブル (MXQ8-75C~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-75C~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16)
SMC¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B63-75
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スリムシリンダ DA40X75
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-75DMZ-~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド