標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-75B

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-75B - SMC
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22345393CDS1FN125-75B-A53-XC8-
76,510
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22345409CDS1FN125-75B-M9BL-XC80~50
75,520
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22345418CDS1FN125-75B-M9BWL-XC80~50
76,070
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22345427CDS1FN125-75B-XC80~50
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする