カテゴリ

  • 制御機器(1,588)
  • 電気材料(267)
  • 防犯用品(38)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 測定用品(20)
  • 梱包用品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • メカニカル部品(11)
  • 安全用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csa1」の検索結果

2,084件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チェーン)SUS304相当
  • チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエイン

    チェーンスクリュー(チェーン用切断工具)

    椿本チエイン(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
  • 要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動) 寺田ポンプ製作所

    要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動)

    寺田ポンプ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久力もグーンとUP。 簡単構造で保守点検らくらく。 軽量小型4.0kgで使いごろ。 浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
    用途養殖、養魚の循環、注排水。 ハウス栽培の循環。 工業用水の循環、給排水。 一般生活排水。 船舶の注排水。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式自動質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5停止水位(最低)(mm)90起動水位(最高)(mm)380残水位(mm)90材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
  • クリアスター 大型インジェクターポンプ BLUESTAR

    クリアスター 大型インジェクターポンプ

    BLUESTAR
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    ウィンドリペア用パーツ 真空引き、加圧作業に使用
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クランプサポートジャッキ用アタッチメント ナベヤ

    クランプサポートジャッキ用アタッチメント

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
    材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアスター ドリル用替刃(5本入) 刃先0.8Φ BLUESTAR

    クリアスター ドリル用替刃(5本入) 刃先0.8Φ

    BLUESTAR
    4,798税込5,278
    1セット(5本)
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • ケーブル支持金具 イワブチ

    ケーブル支持金具

    イワブチ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。寸法b(mm)50
  • クリアスターフローレギュレーター BLUESTAR

    クリアスターフローレギュレーター

    BLUESTAR
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター ゴムパッキン(インジェクター・ポンプ用) BLUESTAR

    クリアスター ゴムパッキン(インジェクター・ポンプ用)

    BLUESTAR
    499税込549
    1式
    当日出荷
    ウィンドリペア用パーツ ポンプ用パッキン 大型いんじぇくた
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • カッティングマット PLUS(プラス)[文具]

    カッティングマット

    PLUS(プラス)[文具]
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    A1サイズのカッティングマットです。(600×900mm)。表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)。長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています
    仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ材質68%再生樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP))グリーンサイズA1外形寸法(mm)縦600×横900×厚さ2.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • クリアスター 1回使い切りタイプ BLUESTAR

    クリアスター 1回使い切りタイプ

    BLUESTAR
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • ケーブル支持金具 東京富士商会

    ケーブル支持金具

    東京富士商会
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。CSに使用するCVT用ゴムスペーサーもあります。
    寸法b(mm)50
  • 神業チップソーアルミ建材用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソーアルミ建材用

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
  • 電気ケトル タイガー魔法瓶

    電気ケトル

    タイガー魔法瓶(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    毎日使いやすい!タイガー電気ケトル史上最軽量&コンパクト設計。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約59秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。タイガー史上、最軽量のコンパクトさを実現。置き場所を選ばず、コンパクトに収納することができるため、ひとり暮らしのキッチンやお部屋でも使いやすい設計です。PCS-A080(0.8L)は約0.64kg、PCS-A100(1.0L)は約0.7kgで、持ち上げた際や注ぐ際、持ち運ぶ際の負担が少ないタイガー電気ケトル史上最軽量モデルです。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。省スチーム設計。蒸気をとっ手部分で素早く検知することができるため、余計な蒸気が発生する前に電源がオフ。蒸気の量が少ない※ので、やけどのリスクを減らし、置き場所にも困らないので、安心してお使いいただけます。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。くっきり内目盛り。ケトル本体に入れる水の量が調整しやすい目盛つき。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。水量窓。本体側面に水量窓があるので、外からでも水量の確認や調整ができます。とっ手スイッチ。とっ手部分に電源スイッチがあるので、ワンタッチでお湯が沸かせ、ランプも見やすくなっています。オープンハンドル。本体とハンドルの間に空間があるので、握りやすく注ぎやすい設計になっています。
    消費電力(W)1300機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
  • クリアスター カーバイトチッププローブ BLUESTAR

    クリアスター カーバイトチッププローブ

    BLUESTAR
    2,598税込2,858
    1式
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • カードケース軟質 ベロス

    カードケース軟質

    ベロス
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    透明
  • クリアスター オールマイティ 遮光用アルミテープ(24枚) BLUESTAR

    クリアスター オールマイティ 遮光用アルミテープ(24枚)

    BLUESTAR
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター 可視光ランプ一式 BLUESTAR

    クリアスター 可視光ランプ一式

    BLUESTAR
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター コレット(ピットポリッシャー用) BLUESTAR

    クリアスター コレット(ピットポリッシャー用)

    BLUESTAR
    1,498税込1,648
    1式
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター ドリル・キット(替刃2本付) BLUESTAR

    クリアスター ドリル・キット(替刃2本付)

    BLUESTAR(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クッションコーン替ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    クッションコーン替ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
    用途金属の荒削り~中仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
  • CSワゴン透明ボックス付(CSAタイプ/耐荷重90kg) サカエ

    CSワゴン透明ボックス付(CSAタイプ/耐荷重90kg)

    サカエ
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
    用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)15高さ(mm)850材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)300間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)90材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアスター オールマイティ キュアガード BLUESTAR

    クリアスター オールマイティ キュアガード

    BLUESTAR
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター オールマイティ ピットポリッシャー BLUESTAR

    クリアスター オールマイティ ピットポリッシャー

    BLUESTAR
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター バルブ・レバー (インジェクター・ポンプ用) BLUESTAR

    クリアスター バルブ・レバー (インジェクター・ポンプ用)

    BLUESTAR
    2,798税込3,078
    1式
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • 拡声型子機 アイホン

    拡声型子機

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋め込み型防水非防水型ボタン仕様呼出握りボタン
  • クリアスター オールマイティ蛍光管(可視光ランプ用) BLUESTAR

    クリアスター オールマイティ蛍光管(可視光ランプ用)

    BLUESTAR
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター コレット(ドリル用) BLUESTAR

    クリアスター コレット(ドリル用)

    BLUESTAR
    1,498税込1,648
    1式
    4日以内出荷
    ウィンドリペア用パーツ フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • 刈払機用ローラー レモラ

    刈払機用ローラー

    レモラ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!。操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。
    用途回転タイプで、草刈り作業時の疲労軽減。
  • NKアニマル学習帳 さんすう Poplette(ポプレット)

    NKアニマル学習帳 さんすう

    Poplette(ポプレット)
    109税込120
    1冊
    3日以内出荷
    高さ(mm)3質量(g)125縦(mm)252横(mm)179科目算数
  • シューオーディオ延長ケーブル SONY(ソニー)

    シューオーディオ延長ケーブル

    SONY(ソニー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    XLRアダプター「XLR-A4」などをカメラ本体のマルチインターフェース(MI)シューから延長接続ができるシューオーディオ延長ケーブル
  • セミアコースティックギター用ギグバッグ KC

    セミアコースティックギター用ギグバッグ

    KC
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    一般的なサイズのセミアコ用の軽量なギグケースです。 正面には、A4サイズまでの楽譜等を入れる大きめなサイズの ポケットとピック等の収納に便利な小物入れ用ポケットがございます。
    タイプエレキギター/セミアコ用内寸(mm)約1090×420
  • ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA SMC

    ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    ・パルス入力タイプのモータドライバ ・対応モータ容量:100W、200W、400W ・対応エンコーダ: インクリメンタルタイプ アブソリュートタイプ ・オートゲインチューニングによるサーボ調整 ・表示設定機能付
    コントローラ種類(A)パルス入力タイプ(インクリメンタルエンコーダ用)
  • シューオーディオ延長ケーブル VMC-SA1 SONY(ソニー)

    シューオーディオ延長ケーブル VMC-SA1

    SONY(ソニー)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    XLRアダプター「XLR-A4」などをカメラ本体のマルチインターフェース(MI)シューから延長接続ができるシューオーディオ延長ケーブルです。
    質量(g)93外寸(mm)【接続部】カメラ側:32.0×24.1×22.0 / アクセサリー側:34.5×32.8×25.6ケーブル長(mm)600
  • ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン

    ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手

    椿本チエイン
    45税込50
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式ラムダチェーン
  • サドルエース 日動電工

    サドルエース

    日動電工
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • 回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション

    回転式レベルスイッチ(NM型)

    関西オートメーション
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
  • アイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォーム Ideal-Tek

    アイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォーム

    Ideal-Tek
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"csa1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷