カテゴリ
- 測定用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「csb-01f」の検索結果

ブロンズブレザーベント(空気用)
千代田通商(8件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,298~税込¥9,128~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,798~税込¥7,478~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレス
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【500g】
大正天びん製作所¥17,980~税込¥19,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【20kg】
大正天びん製作所¥259,800~税込¥285,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【1g】
大正天びん製作所¥8,198~税込¥9,018~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【100g】
大正天びん製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【1kg】
大正天びん製作所¥23,980~税込¥26,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【1g】
大正天びん製作所¥7,898~税込¥8,688~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【5kg】
大正天びん製作所¥78,980~税込¥86,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【2kg】
大正天びん製作所¥36,980~税込¥40,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【2g】
大正天びん製作所¥8,198~税込¥9,018~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【200g】
大正天びん製作所¥15,980~税込¥17,578~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【1kg】
大正天びん製作所¥27,980~税込¥30,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【5g】
大正天びん製作所¥8,198~税込¥9,018~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【10kg】
大正天びん製作所¥149,800~税込¥164,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【10g】
大正天びん製作所¥8,598~税込¥9,458~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【50g】
大正天びん製作所¥10,980~税込¥12,078~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【20g】
大正天びん製作所¥8,598~税込¥9,458~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥23,980~税込¥26,378~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級