カテゴリ
- 測定用品(20)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「csb-01f」の検索結果

ブロンズブレザーベント(空気用)
千代田通商(8件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【500g】
大正天びん製作所¥17,980~税込¥19,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【20kg】
大正天びん製作所¥259,800~税込¥285,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【1g】
大正天びん製作所¥8,198~税込¥9,018~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【100g】
大正天びん製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【1kg】
大正天びん製作所¥23,980~税込¥26,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【1g】
大正天びん製作所¥7,898~税込¥8,688~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【5kg】
大正天びん製作所¥78,980~税込¥86,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【2kg】
大正天びん製作所¥36,980~税込¥40,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【2g】
大正天びん製作所¥8,198~税込¥9,018~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【200g】
大正天びん製作所¥15,980~税込¥17,578~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【1kg】
大正天びん製作所¥27,980~税込¥30,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【5g】
大正天びん製作所¥8,198~税込¥9,018~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【10kg】
大正天びん製作所¥149,800~税込¥164,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【10g】
大正天びん製作所¥8,598~税込¥9,458~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【50g】
大正天びん製作所¥10,980~税込¥12,078~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【20g】
大正天びん製作所¥8,598~税込¥9,458~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥23,980~税込¥26,378~1セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級