カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「csb-14」の検索結果

GCコーンサイン ブタバージョン板のみ 土足厳禁 GCSB-14
グリーンクロス¥4,898税込¥5,3881枚5日以内出荷コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「土足厳禁」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)表示内容土足厳禁
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥479~税込¥527~1本当日出荷から9日以内出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
コンビネーションスパナセット(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用セット内容コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24サイズインチ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがね質量(g/個)900RoHS指令(10物質対応)対応
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用配管方法タンクマウントタイプねじの種類NPT周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1・1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)