カテゴリ
- 物流用品(515)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「3h-04l150」の検索結果

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,598~税込¥9,458~1セット欠品中ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。 超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 早回しに便利なローレット加工仕上げです。付属品ソケットホルダ
簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40測定範囲1:10(10~100%)精度±5% F.S.測定流体水
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイバス)を自動切替。ナイトバージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能。(パソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能。(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。質量(kg)25寸法L(mm)131.5寸法H(mm)Φ145電流(A)【熱交換換気/普通換気】100V:1.62(H0)・1.45/1.43(H1)・1.37/1.31(H2)・1.24/1.12(H3)・1.05/0.95(H4)・0.66/0.6(L0)・0.62/0.56(L1)・0.52/0.47(L2)・0.47/0.43(L3)・0.43/0.39(L4)・0.27/0.25(L5)、単相200V:0.96(H0)・0.86/0.85(H1)・0.81/0.77(H2)・0.73/0.66(H3)・0.62/0.56(H4)・0.39/0.35(L0)・0.36/0.33(L1)・0.30/0.28(L2)・0.28/0.25(L3)・0.25/0.22(L4)・0.16/0.14(L5)電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通消費電力(W)熱交換換気/普通換気:80(H0)・70/69(H1)・66/62(H2)・58/52(H3)・48/43(H4)・28/25(L0)・26/25(L1)・21/23(L2)・19/17(L3)・17/15(L4)・10/9(L5)寸法A(mm)812寸法F(mm)144.5材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))寸法D(mm)706寸法E(mm)289寸法B(mm)649寸法C(mm)743適合品番カセット式ルーバー品番:FY-RLP2512騒音値(dB)熱交換換気/普通換気:37/38(H0)・35/36(H1)・34.5/35.5(H2)・34/35(H3)・33/34(H4)・28/29(L0)・27/28(L1)・26/27(L2)・24/25(L3)・23/24(L4)・19.5/20.5(L5)寸法J(mm)Φ200寸法G(mm)102寸法K(mm)386風量(m3/h)熱交換換気/普通換気:250(H0)・250(H1)・230(H2)・215(H3)・200(H4)・150(L0)・150(L1)・138(L2)・129(L3)・120(L4)・85(L5)呼び径(Φmm)接続ダクト:150RoHS指令(10物質対応)対応熱効率(%)【熱交換換気】冷房時/暖房時:61/69(H0)・61/69(H1)・62/70(H2)・63/70.5(H3)・64/71(H4)・65.5/72(L0)・65.5/72(L1)・66/72.5(L2)・66/72.5(L3)・66/72.5(L4)・66/72.5(L5)温度交換効率(%)熱交換換気:70(H0)・70(H1)・71(H2)・72(H3)・73(H4)・74.5(L0)・74.5(L1)・75(L2)・75(L3)・75(L4)・75(L5)機外静圧(Pa)熱交換換気/普通換気:110(H0)・80(H1)・68(H2)・59(H3)・51(H4)・40(L0)・29(L1)・24(L2)・21(L3)・18(L4)・9(L5)換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
Panasonic(パナソニック)¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)
ルーフドレイン屋上・バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷接続口は管用テーパねじです。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200
フンコウステートリツケパイプ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷図解NoMSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.3、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.4、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.3、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.3、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.15、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.4、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.3、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.3、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.3、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.3、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.3、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.3
フンコウカップリング
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.7、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.7、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.7、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.8、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.8、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.8、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.7、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.7、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.19、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.8、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.7、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.7、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.7、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.8、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.7
パッキン11X7X1.5
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格11X7X1.5図解NoMRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.6、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.6、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.7、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.6、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.18、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.6、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.6、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.6、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.6、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.7、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.6、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.6
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TA-63B~)
CKD¥83,308税込¥91,6391個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TA-100B~)
CKD¥119,455税込¥131,4011個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TA-80B~)
CKD¥98,488税込¥108,3371個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TA-50B~)
CKD¥73,385税込¥80,7241個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TA-40B~)
CKD¥66,078税込¥72,6861個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
...