カテゴリ

  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)

「csbc」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチカップ DBLTACT
    ブラック
    迷彩色

    マルチカップ

    DBLTACT(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ビス・パーツの収納に 手がすっぽり入る大きめ設計 60mmベルト対応 カラビナ付き
  • 鳥獣侵入防止キャップ マサル工業

    鳥獣侵入防止キャップ

    マサル工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    ●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
    用途オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。材質ポリエチレン色ブラック質量(g)44寸法L(mm)131寸法H(mm)36寸法W(mm)131RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVCSB用予備バッテリ 関西衡機

    KVCSB用予備バッテリ

    関西衡機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    KVCSB用予備バッテリです。
  • スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業

    スイッチボックス BCSBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台
    当日出荷
    Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロン色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5RoHS指令(10物質対応)対応ノックアウトΦ22×2有効寸法(幅)(mm)67
  • BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G タカチ電機工業

    BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G

    タカチ電機工業
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR色ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~75適合ケーブル外径(Φmm)7~11RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jabra Evolve 20 UC Stereo USB C/A Jabra

    Jabra Evolve 20 UC Stereo USB C/A

    Jabra
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    欠品中
    USBヘッドセット USB-C/A 両耳 主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。
  • Jabra Engage 40 Inline Link UC Stereo USB C/A Jabra

    Jabra Engage 40 Inline Link UC Stereo USB C/A

    Jabra
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 両耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。
    接続方式USB-A、USB-Cイヤホン形状オンイヤー型
  • リニアストッパー(ストッパーブロック) SBCS(ボルトF) 岩田製作所

    リニアストッパー(ストッパーブロック) SBCS(ボルトF)

    岩田製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
    付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本材質(本体)鉄(S45C)タイプSBCS表面処理(本体)クロメートメッキ白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jabra Engage 50 II Link UC Stereo USB C/A Jabra

    Jabra Engage 50 II Link UC Stereo USB C/A

    Jabra
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 両耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。
    色ブラックコード長さ(m)2.4インターフェースUSB-A、USB-C装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
  • RCSB CT SV 700S スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB CT SV 700S スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    ALPHAS SV TW800対応の超々ジュラルミン製シャロースプール。Φ32mmSVシャロースプールでスプールレスポンス向上と、ALPHASならではのコンパクトフォルムによりキャストの入力を上げずともコンパクトスイングでキャストが決まる。低弾道キャストはもちろん、高いキャストアキュラシーにより、ピンスポットを正確に撃ち抜くことが可能となる。 実釣時のスプール重量軽減によって、釣りの精度が更にアップ。フィネス領域から太糸を使用したカバーゲームまで幅広く対応。【対応機種】21ALPHAS SV TW シリーズ 。 【付属品】取扱説明書
    用途カスタムパーツ色ブラック質量(g)9径(Φmm)スプール:30糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-25~50、10-20~40