カテゴリ

  • 物流用品(38)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「csbc」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業
1,298税込1,428
1台
当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67
BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G タカチ電機工業BCSB専用防水ケーブルグランド B131210Gタカチ電機工業
169税込186
1個
当日出荷
スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。
材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR適合ケーブル外径(Φmm)7~11使用温度範囲(℃)-20~75ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
Jabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/A JabraJabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/AJabra
1台
取扱停止中
【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-C/A)▼本体サイズ(幅180mm×奥行き35mm×高さ230mm) ▼重量(173.9g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼通話応答、音量調整、ミュートなどを手元の大型ボタンで操作「USBコントローラー」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:ありケーブル長(m)2.15接続方式USB-C/ARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状オンイヤー型
Jabra Evolve 20 UC Stereo USB C/A JabraJabra Evolve 20 UC Stereo USB C/AJabra
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
USBヘッドセット USB-C/A 両耳 主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。
作業台 CSBC アルインコ作業台 CSBCアルインコ(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
マルチカップ DBLTACTマルチカップDBLTACT(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
ビス・パーツの収納に 手がすっぽり入る大きめ設計 60mmベルト対応 カラビナ付き
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
作業台 アルインコ作業台アルインコ
23,980税込26,378
1台ほか
翌日出荷
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ材質アルミ段数1設置寸法・奥行(mm)615天板寸法・幅(mm)600
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBCS(ボルトF) 岩田製作所リニアストッパー(ストッパーブロック) SBCS(ボルトF)岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本材質(本体)鉄(S45C)タイプSBCS表面処理(本体)クロメートメッキ白色RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めキャップ アルインコ滑り止めキャップアルインコ
1,998税込2,198
1セット(2個)
翌日出荷
適用機種:CSBC-S/CSBE-S
作業台 アルインコ作業台アルインコ
39,980税込43,978
1台ほか
翌日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナ DXアンテナ45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/sタイプ) 右旋 左旋対応 新4K 8K対応 屋外設置OK ボラバラアンテナDXアンテナ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453SBとの変更点として、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造、反射鏡とコンバーターアームを樹脂ブラケットで固定し焦点ズレを防止し、受信可能風速50m/sを達成しました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA SHマーク認証済み。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
用途BC453SGの黒モデル 2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 マウント金具は、溶融亜鉛めっき+黒塗装で耐食性アップ 反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。 従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。 アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。 JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC453SGB(43507)保証期間1年
作業台フルセット手すり アルインコ作業台フルセット手すりアルインコ
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に最適です材質アルミ高さ(mm)幅木:103タイプフルセット支柱(mm)32手すり高さ(mm)900/1100兼用
作業台片側手すり(左右兼用) アルインコ作業台片側手すり(左右兼用)アルインコ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。 左右どちらにも取り付けられます。
用途転落防止に最適です材質アルミ高さ(mm)幅木:103タイプ片側(左右兼用)支柱(mm)32手すり高さ(mm)900/1100兼用
CSBC(CMT)用背面キャスター アルインコCSBC(CMT)用背面キャスターアルインコ
7,498税込8,248
1セット(2個)
当日出荷
アズワン品番64-8471-48
作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段 アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段アルインコ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150トラスコ品番443-9970材質アルミ段数4設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)800
作業台CSBC用 片手すりセット アルインコ作業台CSBC用 片手すりセットアルインコ
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
作業台CSBC用 アンカー取付金具 アルインコ作業台CSBC用 アンカー取付金具アルインコ
6,798税込7,478
1セット(4個)
翌々日出荷
適合機種全機種質量(kg)0.36アンカー穴(mm)Φ12
作業台CSBC型(縞板タイプ) アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ)アルインコ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数1設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
IVL-BCS BCソケット イシグロIVL-BCS BCソケットイシグロ
839税込923
1個
翌々日出荷
材質青銅形状ソケット種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
作業台CSBC用 アジャスター アルインコ作業台CSBC用 アジャスターアルインコ
19,980税込21,978
1セット(4個)
翌々日出荷
適合機種全機種質量(kg)0.74調整範囲(mm)0~42
作業台 CSBC-S用 フル手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 フル手すりセットアルインコ
74,980税込82,478
1セット
翌々日出荷
適用機種:CSBC-4128S
材質アルミ
作業台フルセット手すり CSBC265用 アルインコ作業台フルセット手すり CSBC265用アルインコ
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に。材質アルミ仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mmトラスコ品番855-4833適合機種CSBC265S適合本体CSBC265Sタイプフルセット2018年トラスコ掲載ページ7 1177手すり高さ(mm)900/1100
作業台 CSBC-S用 片側手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 片側手すりセットアルインコ
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
適用機種:CSBC-396S
材質アルミ
作業台CSBC用 フル手すりセット アルインコ作業台CSBC用 フル手すりセットアルインコ
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷
作業台 CSBC-S用 片手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 片手すりセットアルインコ
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-486S
材質アルミ
600x400mm 作業台 EA903BRシリーズ エスコ600x400mm 作業台 EA903BRシリーズエスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
作業台CSBC用オプション アンカー金具セット アルインコ作業台CSBC用オプション アンカー金具セットアルインコ
4,998税込5,498
1セット(4個)
3日以内出荷
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 作業台本体を縦横連結したり(CSBAT1)、アンカー接続(CSBAN1)に使用します。 作業台常設時のズレ止めアンカーボルト用固定金具セットです
材質アルミ仕様M10アンカーボルト対応(穴径12Φ)トラスコ品番452-6589質量(g)360タイプアンカー取付用
作業台(天板縞板タイプ)1段 アルインコ作業台(天板縞板タイプ)1段アルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数12018年トラスコ掲載ページ7 1176天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
作業台(天板縞板タイプ)2段 アルインコ作業台(天板縞板タイプ)2段アルインコ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数22018年トラスコ掲載ページ7 1176天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
鳥獣侵入防止キャップ マサル工業鳥獣侵入防止キャップマサル工業
1,798税込1,978
1袋(2個)
3日以内出荷
●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
用途オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。材質ポリエチレンブラック質量(g)44寸法L(mm)131寸法H(mm)36寸法W(mm)131RoHS指令(10物質対応)対応
作業台 CSBC-S用 三方手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 三方手すりセットアルインコ
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-266S/276S/396S/256S/376S/4106S/4126S/246S/366S/486S/5106S/6126S/
材質アルミ
作業台 CSBC-S用 フル手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 フル手すりセットアルインコ
65,980税込72,578
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-486S
材質アルミ
作業台CSBC用 正面付片手すりセット アルインコ作業台CSBC用 正面付片手すりセットアルインコ
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
作業台フルセット手すり CSBC255用 アルインコ作業台フルセット手すり CSBC255用アルインコ
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に。材質アルミ仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mmトラスコ品番855-4832適合機種CSBC255S適合本体CSBC255Sタイプフルセット2018年トラスコ掲載ページ7 1177手すり高さ(mm)900/1100
作業台 CSBC-S用 片側手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 片側手すりセットアルインコ
66,980税込73,678
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-6128S
材質アルミ
作業台 CSBC-S用 フル手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 フル手すりセットアルインコ
75,980税込83,578
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-6126S
材質アルミ
作業台 CSBC-S用 片側手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 片側手すりセットアルインコ
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-4106S/4126S
材質アルミ
作業台 CSBC-S用 フル手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 フル手すりセットアルインコ
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-275S
材質アルミ
作業台 CSBC-S用 フル手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 フル手すりセットアルインコ
76,980税込84,678
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-6128S
材質アルミ