曜日別特売

可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】

可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 - OCC[通信ケーブル]可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 - OCC[通信ケーブル]可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 - OCC[通信ケーブル]可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 - OCC[通信ケーブル]

4心のGI型光ファイバ心線をステンレス管に実装したコネクタ付きM-PACケーブルを専用リールに巻きつけた製品です。黒いケーブル部(分岐部,黄色のコード部を除く)は、インシュロックによる締め付けや水につかる様な環境でも布設可能です。(ケーブル部の許容側圧 5000N/100mm)

用途
災害などにおける光回線の緊急復旧時に災害対策車と屋外装置を結ぶ緊急展開用光ケーブルや、イベントなどでのITVカメラやIP電話、および携帯電話の移動基地局と通信幹線との接続などを応急敷設するときなど、保護管路不要で手軽に敷設し、光回線を容易に展開することが可能です。
心数(C)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファイバータイプ
GI
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82472875M4GI-WAFR.SCSD/SCSA.200m1巻(200m)10200SCSD-SCA
オープン
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
82472891M4GI-WAFR.SCSD/SCSA.100m1巻(100m)5100SCSD-SCA
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
82472900M4GI-WAFR.SCSD/SCSD.100m1巻(100m)5100SCSD-SCSD
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
82472918M4GI-WAFR.SCSD/SCSD.200m1巻(200m)10200SCSD-SCSD
オープン
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする